CHICAGO PNEUMATIC CP3000 ซีรี่ส์เครื่องเจียรไฟฟ้าแบบอินไลน์
สไตล์ | รุ่น | ความเร็วตัวแปร | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | จัดการวัสดุ | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3119-18ES | ไม่ | 3 / 8 " | 19.08 | 38.2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000 | ประกอบด้วย | HP ฮิต | 14.2 " | ฿65,465 | |
B | CP3000-424R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.5 | 7 23 / 32 " | ฿21,030 | |
B | CP3000-325R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 4.2 | 17.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.4 | 6" | ฿18,125 | |
B | CP3000-418R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 5.3 | 21.2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.5 | 7 23 / 32 " | ฿21,082 | |
C | CP3000-515R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 6.25 | 25.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.7 | 7 3 / 5 " | ฿20,373 | |
D | CP3000-520R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 7.0 | 28.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.7 | 7 3 / 5 " | ฿23,863 | |
D | CP3000-518R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 7.0 | 28.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.7 | 7 3 / 5 " | ฿23,866 | |
B | CP3000-415R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 5.3 | 21.2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.5 | 7 23 / 32 " | ฿20,733 | |
B | CP3000-420R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.5 | 7 23 / 32 " | ฿20,836 | |
B | CP3000-330R | ใช่ | 1 / 4 "NPT | 4.75 | 19.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000 | อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต | 0.4 | 6" | ฿18,245 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ AC
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- ภูมิทัศน์และคันธนู
- ชุดสายเคเบิ้ล
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- วาล์วปิด
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องกำจัดขยะ
- APPLETON ELECTRIC SPDT สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
- GRAINGER ร็อดสต็อก PTFE
- MARKS USA คันโยกรูปทรงกระบอก
- BRASS KNUCKLE ถุงมือ
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเฟสเดียวแบบแห้ง 190/208/220/240 x 380/416/440/480V หลัก
- EATON E56 Pancake Series อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช MST หมายเลขโซ่ 200
- LINN GEAR ชั้นวางเกียร์ ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- KESON เทปวัดความลึก
- NORGREN เครื่องควบคุมอากาศ