COOPER ATKINS โพรบวัดอุณหภูมิแบบจุ่ม
สไตล์ | รุ่น | ความยาวโพรบ | ชั่วคราว พิสัย | ใช้ | ความยาวของสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50101 K- | 3" | -40 องศาถึง 400 องศา | อากาศหรือของเหลว | 30 " | ฿10,999 | |
B | 55040 | 3.5 " | -100 องศาถึง 500 องศา | อากาศหรือของเหลว | 35.5 " | ฿6,672 | |
C | 55032 | 4" | -100 องศาถึง 500 องศา | อากาศหรือของเหลว | 35.5 " | ฿6,384 | |
D | 50208 K- | 7 3 / 10 " | 32 Degrees to 400 Degrees | อากาศหรือของเหลว | 30 " | ฿6,407 | |
E | 49140 K- | 24 " | 32 Degrees to 2012 Degrees | ของเหลวอุณหภูมิสูง | 36 " | ฿10,849 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กลองขนส่ง
- ล้อเลื่อนล้อคู่
- megaphones
- ท่อ Neoprene
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- รอก
- แท่งเชื่อมและลวด
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- OSG VC-17 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน E
- DAYTON เครื่องเป่าลมเหล็กชุบสังกะสี 10-5/8 นิ้ว
- BOSTON GEAR ข้อต่อบรอนซ์แทรก
- MITUTOYO ตัวบ่งชี้ดิจิทัล
- COOPER B-LINE Push Type Conduit และตัวยึดกล่อง
- COOPER B-LINE เทอร์มินัลบล็อกฐานแบน
- SPEARS VALVES บูช CPVC
- DAYTON ช่างแกะสลัก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 MDSX เฮลิคอล/ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของหนอน