ไกด์ลูกกลิ้งท่อ COXREELS
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | วัสดุลูกกลิ้ง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1728-1 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿2,559 | |
B | 1728-2 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿1,795 | |
C | 1728-3 | 2-1 / 2 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 4" | 1 1 / 2 " | พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 4" | ฿2,559 | |
D | 15362-28 | 7-1 / 2 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 33.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6" | ฿21,769 | |
D | 15362-18 | 7-1 / 2 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 23.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6" | ฿21,818 | |
D | 15362-12 | 7-1 / 2 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 17.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6" | ฿21,818 | |
E | 15363-15.5 | 9-1 / 2 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 21 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | กรอกลับด้านล่าง 3 ทาง | 7.5 " | ฿21,769 | |
E | 15363-20 | 9-1 / 2 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 25.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | กรอกลับด้านล่าง 3 ทาง | 7.5 " | ฿21,769 | |
F | 15353-6 | 12 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 6" | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿15,586 | |
F | 15353-28 | 12 " | คู่มือลูกกลิ้งท่อ | 28 " | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿14,608 | |
G | 15359-28 | 16 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 33.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6.5 " | ฿21,769 | |
G | 15359-18 | 16 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 23.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6.5 " | ฿25,202 | |
G | 15359-12 | 16 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 17.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ย้อนกลับด้านบน 3 ทาง | 6.5 " | ฿21,818 | |
E | 15360-15.5 | 19 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 21 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | กรอกลับด้านล่าง 3 ทาง | 9" | ฿21,769 | |
E | 15360-20 | 19 " | ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ | 25.5 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | กรอกลับด้านล่าง 3 ทาง | 9" | ฿25,202 |
คู่มือลูกกลิ้งท่อ
ตัวนำลูกกลิ้งท่อโดย Coxreels ใช้เพื่อบังคับท่อท่อเข้า/ออกจากม้วนท่ออย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นและการสั่นสะเทือนน้อยลงในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งพลาสติก/สแตนเลสเหล่านี้ช่วยลดแรงเสียดทานได้อย่างมากเมื่อดึงท่อสายยางในมุมแหลม และยังป้องกันการสึกหรอหรือการฉีกขาดของชุดประกอบท่อ ลูกกลิ้งนำท่อ Coxreels สามารถจับท่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 3 นิ้ว (OD) เลือกจากแบบต่างๆ ของแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส / สี่เหลี่ยมผืนผ้า / ย้อนกลับด้านบน 3 ทิศทาง / ย้อนกลับด้านล่าง 3 ทิศทาง ลูกกลิ้งนำท่อ Coxreels บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับกรอง Direct Connect
- สายไฟท่อ
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- ท่ออาน
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องกลยานยนต์
- ปลั๊กและเต้ารับ
- แม็กเหล็ก
- การทดสอบทางการเกษตร
- BRADY เครื่องหมายท่อ, หัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติ
- MILWAUKEE VALVE วาล์วลูกโลกทองแดงตะกั่วต่ำ NPT
- MADISON เปิดสวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับขึ้น
- LISLE สายฟ้า Torx
- BRADY B-7642 HX ปากกามาร์คเกอร์แบบลวด PermaSleeve
- LYON ตู้สูงเคาน์เตอร์
- SUPER-STRUT C710 Series ที่แขวนท่อ
- SHUR-LINE ฝาครอบลูกกลิ้งพิเศษ
- EATON หม้อแปลงห่อหุ้มสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป