มอเตอร์เอนกประสงค์ DAYTON, กล่องหุ้ม ODP, กำลังเอาท์พุต 3/4 HP
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | ลด 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ฿10,548 | |
B | 31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | ลด 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ฿10,548 | |
B | 31LH46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | ลด 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ฿11,736 | |
A | 31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | ลด 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ฿11,736 | |
B | 31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125 " | 3485 | ลด 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ฿11,719 | |
A | 31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | ลด 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ฿11,719 |
มอเตอร์เอนกประสงค์, กล่องหุ้ม ODP, กำลังขับ 3/4 HP
มอเตอร์เอนกประสงค์ของ Dayton ใช้กับคอมเพรสเซอร์ พัดลม สายพานลำเลียง ปั๊ม การจัดการวัสดุ และเครื่องมือกล มอเตอร์เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมการออกแบบมอเตอร์ 3 เฟสเพื่อให้ทำงานด้วยแรงบิดที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเฟสเดียวที่มีกำลังขับ (แรงม้า) ความเร็ว (รอบต่อนาที) และขนาดเฟรมเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีกรอบป้องกันหยดน้ำแบบเปิด (ODP) ที่มีช่องเปิดระบายอากาศเพื่อให้อากาศเย็นภายนอกไหลเข้ามาได้ หน่วยเหล่านี้รวมเข้ากับตลับลูกปืนเม็ดกลมเพิ่มเติมเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและสามารถติดตั้งในแนวนอนได้ เลือกจากมอเตอร์ AC อเนกประสงค์หลากหลายรุ่น ซึ่งมีให้เลือกเฟรม 56C และ 56HC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- ตาราง Scissor Lift
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและไม้กายสิทธิ์
- ท่อ Santoprene
- ท่อแก๊สยืดหยุ่น
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ข้อต่อท่อ
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ FNPT x FNPT
- METRO ที่ใส่กล่องถุงมือ
- LABELMASTER GHS เครื่องหมายอัศเจรีย์, เครื่องหมายอัศเจรีย์
- LUMAPRO เทปไฟ LED สีฟ้า 100-240v
- ARO สถานี Manifold 4
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 บรอนซ์บาร์
- BANJO FITTINGS ชุดซ่อม Stubby
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 8-36 Unf
- 3M ดอกยางกันลื่น
- HUMBOLDT สามเหลี่ยม, กลม, ลวดนิกเกิล - โครเมี่ยม