DAYTON เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรมพร้อมมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | dBA @ 5 ฟุต | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ความลึก | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 น. 78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | ฿21,528 | |
A | 7 น. 79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ฿25,582 | |
A | 7 น. 80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16 " | ฿31,135 | |
A | 7 น. 81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ฿37,483 | |
A | 7 น. 82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ฿38,563 | |
A | 7 น. 83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | ฿69,669 | |
A | 7 น. 84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ฿44,379 | |
A | 7 น. 85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ฿75,199 | |
A | 7 น. 86 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 6.0-5.4/2.7 | 28 " | ฿58,402 |
เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรมพร้อมมอเตอร์
เครื่องเป่าลม Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายลมเสริมในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีมอเตอร์ TEFC AC สำหรับหมุนใบมีดแนวรัศมีและตัวเรือนเหล็กกล้า โบลเวอร์ใบพัดแบบเรเดียลเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยตรงในการทำงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นและคล้ายฟาง ล้ออะลูมิเนียมหล่อแบบทำความสะอาดตัวเองมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการกัดกร่อน เลือกจากเครื่องเป่าลม Dayton ที่หลากหลาย ซึ่งมีความจุอัตราการไหล 553 ถึง 3393 CFM บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมมอเตอร์
- ส่วนประกอบ Faceshield
- กลอง Deheader
- แตะ Wrenches
- แว่นสายตาคูลลิ่ง
- ท่อและท่อ
- เครื่องมือตัด
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ปั๊ม
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 29 ชิ้น
- WESTWARD เครื่องวัดลมยางเท้าคู่
- TOWNSTEEL ชุดล็อคแบบร่องล็อค
- ANDERSON METALS สิ่งที่ใส่เข้าไป
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.18 นิ้ว
- DIXON ตัวลดพอร์ต
- HOFFMAN Lay In Wireway ขั้วต่อ Universal U ชุบสังกะสี
- SPEARS VALVES ปลั๊กประตูวาล์วพีวีซี, ปลายเกลียว SR, Buna-N
- ALL MATERIAL HANDLING สลิงกลมแจ็คเก็ตคู่
- HUMBOLDT เทปเส้นผ่านศูนย์กลางแม่นยำ สามแกน