Dayton Double C-Face ดิสก์เบรกแม่เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย

DAYTON ดิสก์เบรกแม่เหล็กหน้า C คู่


ตัวกรอง
Duty: อย่างต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ป้องกันน้ำหยด , เสร็จ: สีรองพื้นแดง / อลูมิเนียม , การทำงาน: หยุดและจับเพลามอเตอร์ไม่ให้หมุน , แม็กซ์ เจาะ: 1 1 / 8 " , แม็กซ์ รอบต่อนาที: 3600 , NEMA/IEC เฟรม: 182/184 ทช , เฟส: เดียว , ปัจจัยการบริการ: 1.4 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 1 / 8 " , พิมพ์: จานแม่เหล็ก Double C-Face , ความกว้าง: N / A
สไตล์รุ่นคอยล์โวลต์เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวแรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hzราคา
A
5ยูรา8
115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230฿117,554
A
5URC2
208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/460฿122,637

ดิสก์เบรกแม่เหล็ก C-Face คู่

ดิสก์เบรกแม่เหล็กของ Dayton ออกแบบมาเพื่อหยุดระบบสายพานลำเลียงและสายพานในการใช้งานระบบส่งกำลังโดยการยับยั้งการเคลื่อนที่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เบรกเฟสเดียวที่ทำงานต่อเนื่องพร้อมดิสก์แม่เหล็กหน้า c หน้าคู่ สามารถผลิตแรงบิดหยุดที่ 15 ฟุต-ปอนด์ เบรกเหล่านี้มีคันปลดแบบแมนนวลเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ และมีโครง NEMA 182 / 184TC พร้อมกล่องกันหยดน้ำ เลือกจากดิสก์เบรกแบบแม่เหล็กที่มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC และ 230VAC บน Raptor Supplies.

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?