เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบท่อ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | Air Flow | แอมป์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | ความลึก | ปล่อย | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNR1 | 1 | 6800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | ลง | 32.25 " | ฿57,599 | |
A | 4RNR2 | 1 | 6800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | ด้าน | 32.25 " | ฿57,599 | |
A | 4RNP6 | 1 | 6800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | ลง | 32.25 " | ฿69,744 | |
A | 4RNP7 | 1 | 6800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | ด้าน | 32.25 " | ฿64,878 | |
B | 4RNP1 | 1/2 | 4800 cfm | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | ลง | 35.25 " | ฿36,789 | |
C | 4RNP4 | 1/2 | 4800 cfm | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | ด้าน | 35.25 " | ฿34,669 | |
B | 4RNP2 | 1/3 | 3800 cfm | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | ลง | 28.25 " | ฿69,524 | |
C | 4RNP5 | 1/3 | 3800 cfm | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | ด้าน | 28.25 " | ฿65,236 | |
B | 4RNN9 | 3/4 | 6800 cfm | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | ลง | 42.25 " | ฿92,765 | |
A | 4RNP9 | 3/4 | 4800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | ด้าน | 27.25 " | ฿38,292 | |
C | 4RNP3 | 3/4 | 6800 cfm | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | ด้าน | 42.25 " | ฿92,765 | |
A | 4RNP8 | 3/4 | 4800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | ลง | 27.25 " | ฿51,500 |
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบมีท่อ
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบท่อ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนโดยการเคลื่อนผ่านตัวกรองความชื้น เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงถึง 6800 cfm และติดตั้งช่องเข้าหลายช่องเพื่อดึงอากาศเข้ามาเพื่อระบายความร้อน โดดเด่นด้วยการทาสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และความสามารถในการทำความเย็นที่ 1400 ตร.ฟุต คูลเลอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในความกว้าง 28, 34, 37 และ 42 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- ไขควงไร้สาย
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- พัดลมดูดอากาศและผนังที่อยู่อาศัย
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ถังเก็บและภาชนะ
- ตลับ
- แล็บแวร์
- การระบุการควบคุมคีย์
- HEATHROW SCIENTIFIC ใส่ถาดเจาะเลือด
- MARLBORO บานพับสาย
- BRADY เครื่องหมายท่อซัพพลายไฮดรอลิก
- WESCO CP3 Economy รถลากพาเลท
- EXTRACT-ALL กรองตู้ระบายอากาศ
- KERN AND SOHN ระบบการนับ
- NORTH AMERICAN ชุดควบคุมการตกเลือด จำนวนส่วนประกอบ 90
- EATON Danfoss CV3-10/CV13-10 Series เช็ควาล์ว
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลักสำหรับตะขอหมุนโลหะผสม
- TB WOODS ประเภท 5050 บูชล็อคเทเปอร์