DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบไดเร็คไดรฟ์พร้อมการ์ดไอดี ใบมีด 16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ควบคุมความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D956 | 4-7 / 16 " | แขนเสื้อ | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | ฿14,809 | |
B | 10D964 | 10-1 / 4 " | ลูกบอล | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | ไม่ | ฿30,449 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 16 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton จะดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศา F พัดลมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พวกเขามีการ์ดไอดีที่ป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางหรือเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในใบพัดลม บางรุ่นมาพร้อมกับตัวเลือกการควบคุมความเร็วสำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมดูดอากาศ เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ที่มีความเร็วรอบมอเตอร์ 1650 และ 1750 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่ซ่อมก๊อกน้ำ
- น้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สโซลินอยด์วาล์ว
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- บันไดหนี
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- ตัวดึงและตัวแยก
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ทองเหลือง
- DAYTON มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- SLIDE SLEDGE ถังใส่ฟัน
- KLEIN TOOLS เหล็กเส้น Hickey
- KERN AND SOHN เท้าปรับได้
- BURNDY Tapit Series คอนเนคเตอร์หนีบคู่ขนาน
- KETT TOOLS เครื่องซักผ้าแรงขับ
- GENERAL PIPE CLEANERS ขั้วต่อหญิง
- SPEARS VALVES ครอบคลุมการสัญจรสำหรับคนเดินเท้า Labwaste
- VESTIL HOP ซีรีส์เหล็กกระโดดทิ้งเอง
- BUSSMANN GMT ระบุฟิวส์