รอกโซ่มือโยก DAYTON ระยะยก 5 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP53 | ผงเคลือบผิว | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿67,180 | |
A | 29XP48 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿35,093 | |
A | 29XP45 | ผงเคลือบผิว | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿20,646 | |
B | 29XP41 | ชุบสังกะสี | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿18,147 | |
B | 29XP38 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿26,247 | |
B | 29XP44 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿27,089 |
รอกโซ่ก้านโยกยก 5 ฟุต
รอกโซ่แบบก้านโยก Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกและลดน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรช่วย มาพร้อมโซ่เหล็กสำหรับงานหนักและที่จับแบบนุ่มที่ช่วยให้ยกของหนักจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย รอกโซ่แบบคานโยกเหล่านี้มีการผูกโซ่แบบอิสระที่ช่วยให้สามารถต่อพ่วงโหลดได้อย่างรวดเร็วและผ่านการทดสอบโหลดเพื่อความปลอดภัย เลือกจากรอกโซ่แบบคานโยกเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบเคลือบผงและเคลือบสังกะสี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- เครื่องมือเคาะ
- ล้อเจียรถ้วยเพชร
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- ท่อ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- วงขัดและม้วน
- อุปกรณ์กลาง
- ยางและล้อ
- คุณภาพทางเท้า
- LUXOR รถเข็นภาพและเสียง
- T&S ชุดมือจับก๊อกสังกะสี
- DAYTON ชุดช่องอากาศเข้าเผาไหม้ในแนวนอน
- PARKER 4010 Series, จุกนม
- PALMGREN คีมจับดอกสว่านมาตรฐาน
- SPEARS VALVES Double Containment Clear Isolation Couplers, CPVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40
- KERN AND SOHN ชุดอินเตอร์เฟส USB ซีรีส์ DBS-ACC
- HONEYWELL Straps
- MONOPRICE แจ็ค Datacom
- TB WOODS แมงมุมคัปปลิ้งขากรรไกร