DAYTON Photocontrol, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว, การติดตั้งแบบฝัง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA79 | Black | 1-1 / 3 " | โพลีคาร์บอเนต | 3.375 " | 1800 | เพื่อ 208 277 | 1 1 / 3 " | ฿625 | |
A | 26WA90 | Black | 1-3 / 18 " | โพลีคาร์บอเนต | 3 3 / 18 " | 1800 | 120 | 1 3 / 18 " | ฿583 | |
B | 26WA77 | สีเทา | 1.5 " | อลูมิเนียมหล่อ | 3" | 2000 | 120 | 2" | ฿935 | |
B | 26WA78 | สีเทา | 1.5 " | อลูมิเนียมหล่อ | 3" | 2000 | เพื่อ 208 277 | 2" | ฿756 | |
C | 26WA80 | สีเทา | 1-1 / 3 " | โพลีคาร์บอเนต | 2.875 " | 1800 | 120 | 1 1 / 3 " | ฿623 | |
C | 26WA81 | สีเทา | 1-1 / 3 " | โพลีคาร์บอเนต | 2.875 " | 1800 | เพื่อ 208 277 | 1 1 / 3 " | ฿661 |
Photocontrol, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว, การติดตั้งแบบฝัง
โฟโต้คอนโทรล Dayton เหมาะสำหรับการเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติสำหรับระบบเทศบาล ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา และไฟรักษาความปลอดภัย โฟโต้คอนโทรลเหล่านี้มีการออกแบบการติดตั้งแบบฝังเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเศษผงเข้าไป และบางรุ่นมาพร้อมกับการหน่วงเวลาในตัวเพื่อป้องกันการปั่นจักรยานที่ผิดพลาดจากแสงและไฟหน้ารถ พวกเขามีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนต / อลูมิเนียมหล่อเพื่อความมั่นคงในมิติสูง เลือกจากโฟโตคอนโทรลที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกในขนาด 1800 และ 2000 วัตต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงคลาส 2
- อุปกรณ์ตู้ระเบิด
- รถเข็นรักษาความปลอดภัย
- มอเตอร์เปลี่ยนแดมเปอร์และวาล์ว
- Duster Refills และ Mitts
- คีม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เลื่อยมือและเลื่อย
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- Tensioners และ Tighteners
- EAGLE แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว
- LIQUATITE ท่อร้อยสายโลหะยืดหยุ่นพิเศษ
- GRAINGER รถยก
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยของสำนักงาน
- DIXON หัวฉีดหมอกป่าไม้
- AMERICAN TORCH TIP สกรู Knurled
- THOMAS & BETTS ปลดการล็อคข้อมือ
- MORSE DRUM มอเตอร์
- SMC VALVES ตัวปรับจังหวะ