สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ DAYTON
สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและรักษาระดับแรงดันน้ำในปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ใช้ในระบบบ่อน้ำ ระบบชลประทาน และงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน | การดำเนินการสลับด้วยตนเอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 12T084 | 20 / 40 psi | อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต | ฿1,826 | |
B | 12T081 | 20 / 40 psi | ไม่มี | ฿1,534 | |
A | 12T087 | 20 / 40 psi | อัตโนมัติ / ปิด | ฿1,989 | |
A | 12T088 | 30 / 50 psi | อัตโนมัติ / ปิด | ฿1,876 | |
A | 12T085 | 30 / 50 psi | อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต | ฿2,264 | |
B | 12T082 | 30 / 50 psi | ไม่มี | ฿1,511 | |
B | 12T083 | 40 / 60 psi | ไม่มี | ฿1,478 | |
A | 12T089 | 40 / 60 psi | อัตโนมัติ / ปิด | ฿2,039 | |
A | 12T086 | 40 / 60 psi | อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต | ฿1,046 |
สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ
สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ Dayton ใช้สำหรับควบคุมปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยตรง สวิตช์เหล่านี้มีการสั่งงานด้วยไดอะแฟรมสำหรับการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และหน้าสัมผัส DPST สำหรับควบคุมสองวงจรในเวลาเดียวกัน (ปิดทั้งสองวงจรหรือเปิดทั้งคู่) สามารถจัดการกับแรงดันระเบิดและอุณหภูมิได้สูงถึง 290 psi และ 250 องศา F ตามลำดับ
คุณสมบัติ
- สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำเหล่านี้มีช่วงอุณหภูมิ -22 ถึง 250 องศา F.
- มีแบบฟอร์มติดต่อ DPST เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่เสถียรและการแยกทางไฟฟ้า
- สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำเหล่านี้มีให้พร้อมกับกรอบ NEMA 1 เพื่อป้องกันน้ำมันและฝุ่น
- มีการทำงานของไดอะแฟรมเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อแรงดันน้ำ
- สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันระเบิดสูงสุด 290 psi
- รุ่นที่เลือกมีระบบตัดแรงดันต่ำ ซึ่งรับประกันความปลอดภัยของส่วนประกอบโดยการปกป้องชิ้นส่วนจากความเสียหาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
อัตราการติดต่อของสวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ Dayton คืออะไร?
- 20A ที่ 120V
- 17A ที่ 240V
สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำเหล่านี้มีช่วงแรงดันเท่าใด?
มีจำหน่ายในระดับแรงดันตั้งแต่ 10 ถึง 100 PSI
ช่วงแรงดันต่างของสวิตช์เหล่านี้คือเท่าใด
สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำเหล่านี้มีช่วงแรงดันต่างกัน 15 ถึง 50 PSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- เครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
- ชุดและเครื่องมือป้องกันการงัดแงะพาเลท
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องปรับอากาศ
- รีเลย์
- ล้อและล้อ
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- BRADY เครื่องหมายท่ออากาศแรงดันปานกลาง
- TB WOODS แหวน Dura-Flex Speed
- SIEMENS ซีรี่ส์ QR, Bolt On Circuit Breaker
- BUSSMANN K-SEC 100 ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- WILKERSON ขั้วต่อบล็อกปลายซีรีส์ 08
- VULCAN HART ปลั๊ก
- ZSI Beta Heavy, เม็ดมีดยาง
- EATON เซฟตี้รีเลย์ซีรีส์ ESR5
- ENERPAC CAL Series แคลมป์อาร์ม
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 47