DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยล์, ทองเหลือง, 200 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A699 | 14.4 ถึง 97.2 scfm | 1.20 | 1.7 ถึง 16.8 gpm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿4,721 | |
A | 3A433 | 14.4 ถึง 97.2 scfm | 1.20 | 1.2 ถึง 17 gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿4,721 | |
A | 4A700 | 26.4 ถึง 179.3 scfm | 2.20 | 3.1 ถึง 22 gpm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿4,721 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 200 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อย & น้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อป้องกันน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำงานนำร่องสำหรับการเปิดและปิดวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นดิน Acc.
- วาล์วรถบรรทุก
- เครื่องขัดพื้น
- อุปกรณ์ขัด
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ตัวจับเวลา
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- APEX-TOOLS สแควร์ Recess Power Bit
- APPROVED VENDOR กระดาษกาว
- DAYTON เรเดียลเบลดโบลเวอร์ 13 1/2 นิ้ว
- COOPER B-LINE Guide Rite Series รัดท่อและกล่องรองรับ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/4-8 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT น้ำยาล้างตาที่ป้องกันการทุบทำลาย
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาไนลอนแบบแยกส่วนสองชิ้น
- VESTIL ยางกันกระแทกความเร็ว ซีรีส์ SB
- BUSSMANN JJN Limitron ฟิวส์แบบออกฤทธิ์เร็ว, คลาส T, 300 VAC