พุกคอนกรีต DBI-SALA
สไตล์ | รุ่น | รู Dia | การติดตั้ง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJ720A | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿3,026 | |
B | 2190057 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 25 | ฿15,973 | |
C | 2100055 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿1,698 | |
D | 2101004 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿23,697 | |
E | 2101000 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿6,744 | |
F | 2190060 | - | - | สมอ | - | - | - | 1 | ฿17,251 | |
B | 2190058 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 25 | ฿16,276 | |
G | 2100061 | - | - | สายรัดคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿708 | |
H | 8523178 | - | ถาวร | สมอคอนกรีต | 22 " | เหล็กชุบสังกะสี | 15 " | 1 | ฿60,738 | |
F | 2104564 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿2,953 | |
C | 2100053 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿1,003 | |
I | 2190055 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿7,259 | |
J | 2101002 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿16,790 | |
K | 2190063 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 25 | ฿11,738 | |
L | 2101630 | 1 / 2 " | ถาวร | สมอดีริง | 4.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 1 / 3 " | 1 | ฿3,632 | |
M | 2104562 | 11/16 "หรือ 3/4" | ชั่วคราว / ถาวร | สมอคอนกรีต | 5.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 1 | ฿40,778 |
สมอคอนกรีต
พุกคอนกรีต DBI-SALA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อระบบป้องกันการตกกับพุกที่ยึดติดกับผนังคอนกรีตในอุตสาหกรรมพลังงาน การขนส่ง การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค ยึดเข้ากับพื้นผิวผนัง ติดตั้งเข้ากับรูผนัง หรือยึดเหนือเชิงเทินผนังเพื่อให้เป็นจุดยึดกันตก มีโครงสร้างเหล็กชุบซิงค์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนโดยรับน้ำหนักได้สูงสุด 310 ปอนด์ เลือกพุกคอนกรีตเหล่านี้ได้หลากหลายแบบ มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี สายรัดคอนกรีต สำหรับจุดยึดแบบใช้แล้วทิ้งเหนือเหล็กเส้นและท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อสายเคเบิล
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- ท่อซิลิโคน
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- เครื่องหมายและปากกาที่ตรวจจับโลหะได้
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- การกระจาย
- อุปกรณ์ใช้สอย
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300 psi Coupled Assembly ท่อลมอเนกประสงค์
- 3M แผ่นสีขาว Pk5
- KIPP ลูกบิดสแตนเลสขนาดเกลียว M10
- APPROVED VENDOR Coupler ขนาด 1/2 นิ้ว
- ELDON JAMES ท่อโพลีโพรพิลีนความยาว 3 ฟุต 8/100 นิ้วฟ้าใส
- BRADY 5010 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอน, Viton Seal
- EBERBACH ที่ใส่โถ
- VOLLRATH ถาดอบไอน้ำสำหรับขนส่ง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 815, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow