DESTACO 210 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พ.ศ. 210-SR | 3.58 " | £ 750 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แท่งทึบ | แนวตั้ง | 1.67 " | ฿2,951 | |
B | 210- ม ธ | 3.62 " | £ 600 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | ที-แฮนเดิล | 1.67 " | ฿3,516 | |
C | 210- ยูเอส | 3.62 " | £ 750 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | 1.69 " | ฿3,717 | |
D | 210-U | 3.63 " | £ 600 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | 1.67 " | ฿1,818 | |
E | พ.ศ. 210-UR | 3.65 " | £ 600 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | 1.67 " | ฿3,013 | |
F | 210- ยูบี | 3.65 " | £ 600 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | 2.2 " | ฿1,818 | |
G | 210-S | 5.47 " | £ 750 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แท่งทึบ | แนวตั้ง | 1.67 " | ฿1,770 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 210
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 210 Series เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่แคบ มีการติดตั้งคันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเมื่อเข้าที่แคลมป์ ที่หนีบสลับเหล่านี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายที่หนีบ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มีกระบอกสูบกระตุ้นอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้อากาศอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ ที่หนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งเหล่านี้มาพร้อมกับบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น หน่วยเหล่านี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการตรึงระยะสั้น มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มีการออกแบบแบบปิดสำหรับ MIG และการเชื่อมแบบจุดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก และมาพร้อมกับกระบอกสูบแบบไม่หมุนที่สามารถติดตั้งท่อแข็งเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งได้ง่าย แคลมป์จับยึดแนวตั้งของ Destaco แทบไม่ต้องบำรุงรักษา และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงดึงสูงและความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน หน่วยเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่งและมาพร้อมกับที่จับแนวตั้งตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการยึดเกาะที่แข็งแรงและสะดวกสบาย แคลมป์จับยึดแนวตั้ง Destaco 210 Series เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์ และมีมุมเปิดบาร์ที่ 103 องศา
เรายังมี 201 Series ที่หนีบแนวตั้ง มีมุมเปิดแคลมป์บาร์สูงถึง 100 องศา
ใช้
Destaco 210 Series แคลมป์จับยึดแนวตั้งใช้สำหรับการเชื่อม, การขึ้นรูป, งานไม้, การตรวจสอบการติดตั้ง, การตัดเฉือนแบบเบา และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
คุณสมบัติ
- Destaco 210 Series แคลมป์จับยึดแนวตั้งมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- ที่หนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งเหล่านี้มีด้ามจับยาวตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ที่หนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งเหล่านี้มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแข็งหรือแบบแท่ง U เพื่อการหนีบสูงสุด
- แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 210 Series มีหน้าแปลนหรือฐานตั้งตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210 Series เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210 Series ใช้ได้กับสปินเดิล Destaco 240208-M, 237943-M, 237943-M, 240208-M และ 240208-M
- แคลมป์ปีกนก Destaco 210 Series แนวตั้งเหล่านี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับแหวนรอง Destaco 235106, 235906 และ 235106
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 210 Series ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
การติดตั้ง
- แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 210 Series มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์ค้างแนวตั้งคืออะไร?
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอน?
ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับยึดแนวตั้งจะอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน ที่จับนั้นจะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 207-U มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ผูกมัดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
มีที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco รุ่นใดให้เลือก Raptor Supplies?
แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปิเปต
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- ไมโครมิเตอร์ภายใน
- แผ่นหมอนและผ้าห่อของ Firestop
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ลำเลียง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- MUELLER INDUSTRIES DWV อะแดปเตอร์
- ZURN ท่อ PEX
- DIXON หัวนมท่อ
- COOPER B-LINE Type 4X Premier Series ตัวยึดติดผนัง
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARATHON MOTORS พัดลมคอนเดนเซอร์/มอเตอร์ปั๊มความร้อน สามเฟส เปิดโล่ง แถบคาดหน้าท้อง/วงแหวนยืดหยุ่น
- GRAINGER Endwall กับประตู
- INGERSOLL-RAND ที่นั่งวาล์ว
- HUMBOLDT ตะแกรงล้างซีเมนต์เปียก