DESTACO 603, 608 Series แคลมป์จับชิ้นงานแบบเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603-R | £ 600 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 5 / 16-18 | 0.97 " | รอบ | ฿3,491 | |
A | 603- ม.ร.ว. | £ 600 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | M8 | 0.96 " | รอบ | ฿3,793 | |
B | 603-M | £ 600 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | M8 | 0.96 " | รอบ | ฿2,114 | |
C | 603 | £ 600 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 5 / 16-18 | 0.97 " | รอบ | ฿2,114 | |
D | พ.ศ. 603-SS | £ 840 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | 5 / 16-18 | 1.25 " | รอบ | ฿4,736 | |
E | 603- มส | £ 840 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | M8 | 1.25 " | รอบ | ฿4,440 |
603, 608 ซีรี่ส์ Straight Line Action Clamps
Destaco 603 & 608 Series แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรงใช้สำหรับจับยึดที่แม่นยำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ พวกเขาใช้แรงจับยึดด้านข้างมากกว่าจากด้านบนเพื่อยึดชิ้นงานในพื้นที่จำกัด และเหมาะสำหรับงานโลหะ งานไม้ ฟิกซ์เจอร์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม การทดสอบ การตัดเฉือน CNC การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลัก / งานกดเบาของอุตสาหกรรม อุปกรณ์. แคลมป์แบบเส้นตรงเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ดังนั้นจึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603, 608 Series สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย และมีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มาพร้อมกับลูกสูบแบบเกลียวที่รองรับชุดสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ปรับความยาวลูกสูบของแคลมป์ได้อย่างง่ายดาย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603, 608 Series ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย และมีการติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่แนบมาด้วยตัวเกลียวเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย ยูนิตเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับที่จับแบบผลัก/ดึงเพื่อเลื่อนลูกสูบเข้าและออกตามแกนอย่างราบรื่น และสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 600 ถึง 850 ปอนด์ บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการล็อคตรงกลางและการป้องกัน ป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ใช้
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603 & 608 ซีรีส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือน CNC การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603 & 608 ซีรีส์มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อให้มือจับหมุนและตกลงมาใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 850 ปอนด์
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603, 608 มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียล
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 207203: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์ Destaco ที่หลากหลาย รวมถึง 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 และ 6004-R สปินเดิลนี้ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) และให้ความทนทานต่อน้ำมัน แกนหมุนสำหรับงานเบานี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
- Destaco 210203: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 608 Series สปินเดิลนี้ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) และให้ความทนทานต่อน้ำมัน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603 & 608 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603 & 608 ซีรี่ส์มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
กลไก Toggle Lock Plus คืออะไร?
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603 & 608 Series มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายถึงอะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน
- เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ
- ลูกบิดตู้
- ไส้กรองคาร์บอน
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- ใบพัดลมและใบพัด
- อิเล็กทรอนิกส์
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- สิ่งห่อหุ้ม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 ขนาดเกลียว Soft Touch Ball Knob
- VAUGHAN เครื่องดึงเล็บ / สิ่วมีดโกน
- GRAINGER เข็มฉีดยา
- CHALLENGER การเปลี่ยนปลั๊กในเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับศูนย์โหลดที่ล้าสมัย
- AKRO-MILS 30287 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- EATON BR Series เมนเบรกเกอร์โหลดเซ็นเตอร์
- EATON คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ สองและสามขั้ว
- VESTIL สายไฟซีรีส์ PES
- MILLER - WELDCRAFT ท่อน้ำ