DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดัน 4 นิ้ว
เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันของ Dickson บันทึกภาพความดันของน้ำและก๊าซได้อย่างถาวร เครื่องบันทึกเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์โลหะคู่สำหรับการตั้งค่าและบันทึกช่วงความดันเพื่อให้พอดีกับความต้องการในการตรวจสอบของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว) | ช่วงความดัน | เวลาในการบันทึก | ความถูกต้อง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PW476 | 4 | 0 ถึง 300 psi | 7 วัน | + / -% ฮิต | แบตเตอรี่ AA | ฿36,529 | |
A | PW470 | 4 | 0 ถึง 100 psi | 7 วัน | + / -% ฮิต | แบตเตอรี่ AA | ฿36,529 | |
A | PW479 | 4 | 0 ถึง 500 psi | 7 วัน | + / -% ฮิต | แบตเตอรี่ AA | ฿37,952 | |
A | PW474 | 4 | 0 ถึง 200 psi | 7 วัน | + / -% ฮิต | แบตเตอรี่ AA | ฿36,648 |
เครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดัน 4 นิ้ว
เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันขนาด 4 นิ้วของ Dickson สร้างบันทึกภาพถาวรของข้อมูลความดันแปรผัน เหมาะสำหรับตู้เย็นตู้แช่แข็งและการใช้งาน HVAC เครื่องบันทึกแผนภูมิเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันสภาพอากาศ NEMA 4X ที่ได้รับการจัดอันดับเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง มาพร้อมกับที่ใส่แบตเตอรี่เพื่อให้เปลี่ยนและประกอบแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากเครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดันที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกแบบยืนฟรีและแบบติดผนัง Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- มีการออกแบบทรงกลมและกะทัดรัดที่ช่วยให้มองเห็นแผนภูมิทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยบันทึกช่วงความดันที่แปรผันได้ด้วยความแม่นยำ 2 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเต็ม
- เครื่องบันทึกเหล่านี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ AA หนึ่งก้อนและปากกาสีแดงสำหรับบันทึกข้อมูลด้วยเวลาตอบสนอง 1 วินาที
- อนุญาตให้บันทึกข้อมูลความดันที่กำหนดค่าภายในกรอบเวลา 7 วันหรือ 24 ชั่วโมงเพื่อหมุนรอบเดียว
คำถามที่พบบ่อย
กล่องหุ้ม Velox PBT คืออะไร
เครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดันของ Dickson ผลิตจาก Velox PBT (Polyethylene Terephthalate) พร้อมประตูหน้าต่างโพลีคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานต่อสภาพอากาศ/น้ำ
วิธีการติดตั้งแผนภูมิวงกลม?
แผนภูมิวงกลมสามารถเป็นก้านหรือติดผนังเพื่อความปลอดภัยและการรองรับสูงสุด
ข้อดีของการใช้แผนภูมิความดัน Dickson คืออะไร?
เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันของ Dickson ให้ประวัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสมบูรณ์ที่แหล่งที่มา และมีความแม่นยำมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบันทึกความดันมาตรฐาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
- ชุดดอกสว่าน Jobber
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- รีเลย์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- EXAIR ชุดแอมพลิฟายเออร์อากาศอลูมิเนียม
- PROTO บิตผลกระทบ 10 มม
- BINKS ถังสี
- BATTALION วาดสลักปลด
- LUMAPRO วอลล์แพ็ค
- WOODHEAD ตัวเชื่อมต่อภาคสนาม 130017 ซีรี่ส์
- THOMAS & BETTS GR34 ซีรี่ส์ ขั้วต่อกราวด์
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 11-1/4 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- DEWALT Snips การบิน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า