DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิ 4 นิ้ว
เครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิ Dickson ขนาด 4 นิ้ว (101 มม.) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และการใช้งาน HVAC เนื่องจากขนาดที่กะทัดรัดและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว) | ชั่วคราว พิสัย | เวลาในการบันทึก | ความถูกต้อง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4100NIST | 4 | 0 ถึง 100° F, -18 ถึง 37° C | 24 ชม. หรือ 7 วัน | +/-1.8°F ( +/-1°C) | แบตเตอรี่ AA | ฿28,155 | |
A | SL4350 | 4 | -22 ถึง 122° F, -30 ถึง 50° C | 24 ชม. หรือ 7 วัน | +/-1.8°F ( +/-1°C) | แบตเตอรี่ AA | ฿20,205 | |
A | SL4350NIST | 4 | -22 ถึง 122° F, -30 ถึง 50° C | 24 ชม. หรือ 7 วัน | +/-1.8°F ( +/-1°C) | แบตเตอรี่ AA | ฿28,155 | |
A | SL4100 | 4 | 0 ถึง 100° F, -18 ถึง 37° C | 24 ชม. หรือ 7 วัน | +/-1.8°F ( +/-1°C) | แบตเตอรี่ AA | ฿20,295 |
กลไกการทำงาน
- หน่วยเหล่านี้ใช้กระดาษเพื่อเก็บข้อมูล
- กระดาษจะถูกส่งผ่านปากกาซึ่งเบี่ยงเบนตามสัดส่วนของสัญญาณ
- ผลลัพธ์ที่ได้คือกราฟข้อมูลหรือแผนภูมิ
คุณสมบัติ
- ยูนิตเหล่านี้ติดตั้งในกล่องหุ้มที่ทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน
- ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงอุณหภูมิและมาตราส่วน ระดับความชื้น / จุดน้ำค้าง และระยะเวลาการหมุน 24 ชั่วโมง / 7 วัน / 31 วัน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการตรวจสอบของพวกเขา
- รวมแบตเตอรี่ AA หนึ่งก้อน (พลังงานสำรอง)
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ดิกสัน แผนภูมิกระดาษวงกลมขนาด 4 นิ้ว: แผนภูมิเหล่านี้มีเครื่องหมายเซกเตอร์และส่วนโค้งสำหรับการวัดพารามิเตอร์กระบวนการและช่วงเวลาตามลำดับ ใช้งานง่ายในการดำเนินการเป็นชุดและพล็อตพารามิเตอร์อย่างสม่ำเสมอได้นานถึง 7 วันเนื่องจากมีการออกแบบเป็นวงกลม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- คู
คำถามที่พบบ่อย
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกินช่วงอุณหภูมิ?
จอแสดงผลจะแสดง 'HHH' หรือ 'LLL' หากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงอุณหภูมิของเครื่อง
ทำไมกราฟไม่รักษาเวลาหรือวิ่งช้า
- แผนภูมิอาจถูกวางสายหรือถูกจำกัดเนื่องจากการฉีกขาดที่ขอบด้านนอกของแผนภูมิ
- แผนภูมิอาจติดอยู่ระหว่างแขนและแท่นแขนปากกา
- การติดตั้งแผนภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความเร็วของแผนภูมิ
เหตุใดหน้าจอจึงอ่าน PROB
- ตรวจสอบพ็อดเซ็นเซอร์ TH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องอย่างถูกต้อง
- อุปกรณ์อาจถูกล็อค ถอดสายไฟและแบตเตอรี่ออก จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- หน่วยความร้อน
- ซีลปลั๊ก
- Rescue Shoring อุปกรณ์เสริมเครื่องมือ
- มัดและรอก
- หินลับมีดขัด
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- วงกบประตูและบานประตู
- พื้น
- SOLA/HEVI-DUTY แผงควบคุมพลังงานไฟฟ้า
- SPEARS VALVES บอยเลอร์เดรนวาล์วสลิป Cpvc
- KINGSTON VALVES ซีลวาล์ว 250 ซีรี่ส์
- BURNDY ที คัปเปอร์
- HOFFMAN ชุดฮาร์ดแวร์ Q Line E Series
- ANVIL ที่หนีบท่อแยกส่วนต่อนำเข้า
- GRAINGER ชุดฮาร์ดแวร์
- SPECTROLINE สีย้อมเรืองแสง UV
- MORSE DRUM รองรับกลอง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า