DUFF-NORTON 9000 Series ตลับหมึกโรตารี่
ตลับยูเนี่ยนโรตารี่ Duff-Norton 9000 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การซีลที่เชื่อถือได้และความสามารถในการหมุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น โต๊ะหมุน เครื่องจัดทำดัชนี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และการใช้งานข้อต่อแบบหมุน
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | 441630C | RFQ
|
A | 441579C | RFQ
|
A | 471364C | RFQ
|
A | 471363C | RFQ
|
A | 471459C | RFQ
|
A | 441646C | RFQ
|
A | 441658C | RFQ
|
A | 441629C | RFQ
|
A | 471553C | RFQ
|
A | 441596C | RFQ
|
A | 441597C | RFQ
|
A | 441578C | RFQ
|
A | 441659C | RFQ
|
ตลับยูเนี่ยนโรตารีซีรี่ส์ 9000
Duff-Norton 9000 Series Rotary Union คาร์ทริดจ์มีตัวเรือนเหล็กหล่อเพลาเหล็กและหน้าซีลสแตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำไอน้ำและน้ำมันร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 375 องศาฟาเรนไฮต์และแรงดันสูงถึง 250 psi 9000 Series Rotary Unions มาพร้อมกับระบบปิดผนึกที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันการสะสมของเศษซากเพื่อลดการอุดตัน นอกจากนี้ยังมีชุดติดตั้งหน้าแปลนพร้อมกับตลับลูกปืนคู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตำแหน่งที่เหนือกว่า เลือกจาก Rotary Unions ที่หลากหลายในการกำหนดค่าการไหลแบบโมโนและแบบคู่ Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ตลับยูเนี่ยนโรตารี Duff-Norton 9000 Series มีตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- ข้อต่อยูเนี่ยนโรตารีซีรีส์ 9000 เหล่านี้มาพร้อมกับระบบซีลด้านล่างเพื่อป้องกันเศษผงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- มีการกำหนดค่าการไหลแบบเดี่ยวและแบบคู่
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิสูงสุดที่ตลับยูเนี่ยนโรตารีซีรีส์ 9000 สามารถรองรับได้คือเท่าใด
พวกเขาสามารถจัดการอุณหภูมิได้ถึง 378 องศาฟาเรนไฮต์สำหรับน้ำและ 375 องศาฟาเรนไฮต์สำหรับน้ำมัน
แรงดันใช้งานสูงสุดของตลับลูกปืนแบบหมุนเหล่านี้คือเท่าใด
ตลับยูเนี่ยนโรตารีเหล่านี้สามารถรองรับแรงดันน้ำได้สูงสุด 250 psi, 175 psi สำหรับไอน้ำ และ 100 psi สำหรับน้ำมันร้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- อุปกรณ์ปืนฉีด
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- วงล้อท่อ
- ผ้ากันฝน
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- วาล์ว
- BRADY เทปกั้นข้อควรระวังห้ามเข้า
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องเต้าเสียบแบบพกพา
- NUPLA เครื่องตัดกลอนแบบไม่นำไฟฟ้า
- DAYTON เก้าอี้พับและรถบรรทุกเก็บโต๊ะ
- DAYTON Ind Link ลูกกลิ้งเกลียวเดี่ยว
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชุดคิทการสังเคราะห์ Qmax cDNA ของ Accuris Series
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-13 Unc Lh
- MORSE DRUM Morspeed 1000 Series Forklift อุปกรณ์ต่อพ่วงดรัมแฮนด์เลอร์
- ULTRATECH ผ้าห่มน้ำมันอัลตร้า
- LOUISVILLE FE0600 Series บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาส