EAGLE Bioอันตราย ขั้นบนถังขยะ
ถังขยะแบบเหยียบที่อันตรายทางชีวภาพของ Eagle มอบพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวที่ปลอดภัยสำหรับวัสดุอันตรายทางชีวภาพและเชื้อโรคในเลือด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโรงงานนิวเคลียร์และห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 943BIO | 6 แกลลอน. | 16 " | 16.5 " | 16 " | 13.5 " | ฿5,447 | |
B | 945BIO | 10 แกลลอน. | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ฿6,518 | |
C | 947BIO | 14 แกลลอน. | 21 " | 22 " | 21 " | 18 " | ฿6,394 |
คุณสมบัติ
- ถังขยะแบบขั้นบันได Eagle bioอันตราย มีสติกเกอร์ BIOHAZARDOUS ตัวหนาอยู่ด้านหน้าเพื่อแนะนำคนงานเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ภาชนะเหล่านี้มีฝาปิดได้เองเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และมีคันโยกสำหรับใช้งานแบบแฮนด์ฟรี
- ทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เพื่อต้านทานการเกิดสนิมและสารเคมี และส่งเสริมความทนทาน
- คอนเทนเนอร์เหล่านี้มีการออกแบบที่ไร้รอยต่อซึ่งป้องกันการรั่วไหลและฐานแบบบานเพื่อเพิ่มความมั่นคง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- FM
- NFPA
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
หน่วยเหล่านี้สามารถจัดการกับอุณหภูมิที่รุนแรงได้หรือไม่?
ถังขยะแบบขั้นบันได Eagle bioอันตราย ทำงานได้ดีระหว่าง -40 ถึง 140 องศา F.
ความจุของคอนเทนเนอร์เหล่านี้คืออะไร?
Eagle นำเสนอภาชนะปลอดเชื้อที่มีความจุสูงสุด 14 แกลลอน
ทำไมภาชนะเหล่านี้ถึงเป็นสีแดง
ภาชนะบรรจุอันตรายทางชีวภาพของ Eagle จะใช้สีแดงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA ตามข้อมูลของ OSHA ตัวเลือกการจัดเก็บสำหรับอันตรายทางชีวภาพต้องเป็นสีแดง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟรถยนต์
- ฉลากสอบเทียบและการตรวจสอบ
- ตัวกระตุ้นนิวเมติก
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- ยกโต๊ะและรถเข็น
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำดื่ม
- KIPP K0646 Series, Cam Lever with Plastic Handle With Internal Thread
- DIXON วาล์วลูกโลกเหล็กปลอมแปลง
- PARKER 70 Series, จุกนม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางลวดพร้อมช่องเก็บของ
- PALMGREN แตะด่วน
- APOLLO VALVES 83R-200 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- EATON Danfoss POC1-12 Series เช็ควาล์ว
- ARO ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน
- WINSMITH ชุดฐาน SE ประเภทซีรีส์ D-90