EAGLE
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1894 Eagle ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Justrite Safety Group ได้ผลิตเครื่องมือจัดการวัสดุคุณภาพสูงและพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การทำความสะอาด
Security
การหล่อลื่น
นิวเมติก
วัสดุ Lab
ประปา
ระบบไฟฟ้า
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ความปลอดภัย ตัวกรอง
อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหลดูทั้งหมด
ผ้าห่มบำรุงรักษาดูดซับ ออกแบบมาเพื่อใช้งานใต้ยานพาหนะระหว่างงานซ่อม เป็นไปตามมาตรฐาน EPA, SPCC และ NPDES ซึ่งทำจากวัสดุ geotextile ทอและมีชั้นโพลีเอทิลีนเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี มีความยาวโดยรวมระหว่าง 3 ถึง 12 ฟุตและน้ำหนักตั้งแต่ 4 ถึง 21 ปอนด์
คันกั้นน้ำรั่วไหลและสระว่ายน้ำที่ยุบได้ สระกักเก็บน้ำที่มีน้ำหนักเบาและทนทานสระว่ายน้ำแยกส่วนและบ่อพักน้ำหกที่ใช้บรรจุสารเคมี / น้ำมัน / สิ่งปฏิกูลรั่วไหล ผลิตจากผ้า PVC / XR5 และทนต่อสารเคมีการเจาะทะลุและการขัดถูได้ดีเยี่ยม
พาเลทและแท่นบรรจุสารหกรั่วไหล เวิร์กสเตชันสองกลองที่สอดคล้องกับ EPA และ SPCC ที่ใช้ในการจัดเก็บกลอง มีความจุสูงสุด 220 แกลลอน นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำรองสำหรับใช้กับชุดบรรจุสารหกรั่วไหล Eagle 1626 และ 1628
ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล ฝาท่อระบายน้ำสีเหลืองใช้สำหรับป้องกันของเหลวหกและกรองของเสียที่เป็นของแข็งไม่ให้ไหลเข้าสู่ระบบน้ำ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์น้ำหนักเบาเพื่อความยืดหยุ่นและความทนทานสูง มีให้เลือกทั้งความกว้าง 18, 24, 36 และ 48 นิ้ว
ถาดรองน้ำหยดและถาดรองที่หกรั่วไหล ถาดดรัมที่ออกแบบมาสำหรับเก็บของเหลวสารเคมีสารหล่อเย็นหรือน้ำมันที่รั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจภายใต้ถังเก็บที่มีการเติมหรือจ่ายน้ำมัน ทำจากโพลีโพรพีลีนเพื่อป้องกันการบุบและบาด
ระบบจ่ายและบรรจุถัง ประกอบด้วยกลองสแต็กเกอร์ตุ๊กตาบรรจุชั้นวางของและแท่นวางที่เหมาะสำหรับการวางซ้อนและการขนส่งถังโลหะและไนลอนที่มีน้ำหนักมากถึง 2000 ปอนด์
IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล รั่ว Diverters หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา การรั่วไหลของรางรถไฟ รั่วไหล แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล ประกอบด้วยอ่างคุณภาพสูงแผ่นรองน้ำหยดเฟรมผ้าใบกันน้ำตะแกรงชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับจัดเก็บและป้องกันสารเคมีรั่วไหล ผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
หกลื่นไถลและพาเลท การจัดการสตอร์มวอเตอร์ ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
ที่เก็บความปลอดภัยดูทั้งหมด
กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ ออกแบบมาสำหรับเช็ดล้างชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือทำความสะอาดชิ้นเล็ก ๆ อย่างปลอดภัยด้วยของเหลวที่ระเหยได้ / ไวไฟ FM ได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามมาตรฐาน OSHA มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 24 เกจเพื่อความปลอดภัยและแผ่นแดชเชอร์ที่จ่ายของเหลวจำนวนเล็กน้อยเพื่อชุบฟองน้ำหรือเศษผ้า
กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย ตรงตามข้อกำหนดของ OSHA; ออกแบบมาเพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น โครงสร้างโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เพื่อป้องกันสนิมรอยบุบและสารประกอบทางเคมี มีฝาปิดด้วยตัวเองและคันโยกเท้า มีตู้คอนเทนเนอร์ 6, 10 และ 14 แกลลอน
ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ตู้เซฟเหมาะสำหรับเก็บของเหลวไวไฟหรือของเหลวอันตราย (สูงสุด 60 แกลลอน) โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังสองชั้นเสริมความแข็งแรงพร้อมช่องระบายอากาศขนาด 1.5 นิ้วและมีให้ในตัวเลือกประตูบานเลื่อนแบบปิดเองและแบบแมนนวล
กระป๋องทิ้ง ยกท่อระบายน้ำมันและกระป๋องกำจัดเพื่อความปลอดภัยเหมาะสำหรับจัดเก็บน้ำมันของเสียสารเคมีและวัสดุไวไฟ / อันตรายอื่น ๆ มีจำหน่ายในขนาด 2.5, 3 และ 5 แกลลอน
ตู้ไวไฟ ตู้เซฟคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับเก็บวัตถุไวไฟและของเหลวอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเคมีการแพทย์และการประดิษฐ์ มีผนังสองชั้นเสริมบานพับเปียโนการต่อสายดินและประตูล็อคในตัว
กระป๋องขยะมัน ตู้ยาฆ่าแมลง กระป๋องลูกสูบ อุปกรณ์ตู้เซฟ ประกอบด้วยชั้นวาง กุญแจ สายพานลำเลียง ทางลาด ถาด ตัวแบ่ง และปลั๊กที่หลากหลายเพื่อใช้กับตู้นิรภัยของ Eagle เพื่อจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัย มีจำหน่ายในความสูง วัสดุ ความสามารถในการรับน้ำหนัก และความสามารถในการรั่วไหลที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย กระป๋องความปลอดภัย Type I กระป๋องนิรภัยสำหรับงานหนักทำจากเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและไวไฟอื่น ๆ มีฝาปิดตัวเองกลไกลูกโซ่สองชั้นและตัวจับเปลวไฟทองเหลืองที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มีจำหน่ายในวัสดุและความจุที่แตกต่างกัน
กระป๋องนิรภัย Type II
เกี่ยวกับอีเกิล
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Eagle ประกอบด้วยกระป๋องและตู้นิรภัย หน่วยบรรจุสารหกรั่วไหล อุปกรณ์จัดการวัสดุ และหน่วยความปลอดภัยการจราจร ของแบรนด์ ถังขยะชีวภาพ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เพื่อป้องกันสนิม รอยบุบ และสารประกอบทางเคมี มีฐานบานเพื่อความมั่นคง ภาชนะที่สอดคล้องกับ OSHA เหล่านี้มีการออกแบบที่ไร้รอยต่อโดยมีฝาปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล อีเกิลส์ สารปนเปื้อนในถังซัก ให้วิธีที่ปลอดภัยในการจัดเก็บกลอง พวกเขามีการติดตั้งโต๊ะสำหรับรถยกเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ทำงาน หน่วยที่สอดคล้องกับ EPA และ SPCC เหล่านี้มีความจุ 220 แกลลอน และสามารถบรรจุถังได้สูงสุดสองถังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 นิ้วต่อถัง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Eagle รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Vestil & ENPAC ที่เทียบเท่าสำหรับประเภทต่างๆ เช่น กระป๋องนิรภัยและตู้ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับอีเกิล
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Eagle เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Eagle เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ตู้อีเกิลทาวเวอร์
นกอินทรีย์ ตู้ทาวเวอร์ มีขาปรับระดับได้ 4 นิ้วเพื่อป้องกันความชื้นของพื้น พวกเขาทำจากเหล็ก 18 เกจและ ...อ่านเพิ่มเติม
Eagle SafeSmoker เต้ารับบุหรี่
นกอินทรีย์ SafeSmoker ช่องเสียบบุหรี่ มีถังเก็บเหล็กอาบสังกะสีด้านใน การออกแบบที่กันฝนจะจำกัดทางเข้าของน้ำเพื่อจำกัด od...อ่านเพิ่มเติม
ตัวกำหนดเส้นนำโพสต์ Eagle Poly
นกอินทรีย์ ตัวกำหนดโพลีไกด์-โพสต์ เป็นเสาน้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้เพื่อเตือน แนะนำ และกำหนดขอบเขตเฉพาะสำหรับคนเดินถนนและยานพาหนะในจุดตัดกัน...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันต้องการการกักเก็บการรั่วไหลมากแค่ไหน?
ระบบควบคุมการรั่วไหลต้องสามารถบรรจุได้อย่างน้อย 10% ของปริมาตรของภาชนะที่ใหญ่ที่สุดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน EPA และ SPCC
เหตุใดกระป๋องนิรภัย Eagle จึงทำจาก HDPE แทนเหล็ก
HDPE มีความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนสูงกว่าเหล็ก HDPE ยังมีการป้องกันรังสียูวี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ข้อดีของกระป๋องนิรภัย Eagle คืออะไร?
กระป๋องนิรภัยอีเกิล ป้องกันการระเบิดระหว่างการจ่ายของเหลวและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและถ่ายโอนของเหลวที่ติดไฟได้
ตู้เก็บของนิรภัยสีแดงและสีเหลืองแตกต่างกันอย่างไร?
ตู้สีแดงออกแบบมาสำหรับคอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก (สีและกระป๋องสเปรย์) ในขณะที่ตู้สีเหลืองออกแบบมาสำหรับคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 5 แกลลอน พร้อมตัวเลือกในการถอดหรือเพิ่มชั้นวางเพื่อใช้แทนกันได้
กระป๋องนิรภัย Type I และ Type II แตกต่างกันอย่างไร?
กระป๋องนิรภัย Eagle Type I มีช่องเปิดหนึ่งช่องสำหรับเทและเติม ในขณะที่กระป๋องนิรภัย Type II มีช่องเปิดสองช่อง (ช่องหนึ่งสำหรับเทและอีกช่องสำหรับเติม)