EARNEST T หัวโบลท์ เหล็กกล้า
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 823905G | . 331 | . 405 | 1.25 " | 3/8-16x1-1/4 | 1.25 " | 3 / 8-16 | ฿7,952 | |
A | 823907G | . 458 | . 530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿8,337 | |
A | 823909G | . 458 | . 530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿5,414 | |
A | 823906G | . 458 | . 530 | 1.75 " | 1/2-13x1-3/4 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿7,530 | |
A | 823908G | . 458 | . 530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿7,689 | |
A | 823913G | . 649 | . 800 | 3" | 3 / 4-10x3 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ฿8,436 | |
A | 823912G | . 649 | . 800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ฿17,333 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนขยายของซ็อกเก็ต
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- เครื่องตรวจจับรังสี
- การปรับปรุงระบบกันสะเทือน
- สต็อกบอลสแตนเลส
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องมือยึด
- Tensioners และ Tighteners
- ทดสอบปั๊ม
- พื้น
- WATTS ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนความดันที่ลดลง
- MUELLER INDUSTRIES ไวย์
- TRILOGY รหัสล็อคการเข้าถึง
- JAMESON Fish Tape, ทำเครื่องหมาย
- LOC-LINE หัวฉีดพระรามแพ็ค
- COOPER B-LINE เปิดชั้นวางท่อหน้าแปลนไม่เท่ากัน
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายเคเบิล
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC ยูทิลิตี้พร้อมซีลโอริง EPDM ปลายซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET สต็อกซีรีส์สายพานลำเลียง เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A หมายเลขโซ่ 2042
- MORSE DRUM แจ็ค