EATON BW Series เบรกเกอร์วงจรหลัก
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | BW2125 | 10kAIC ที่ 240V | 125A | ฿10,567 | |
B | BW2225 | 10kAIC ที่ 240V | 225A | ฿10,567 | |
C | BW2150 | 10kAIC ที่ 240V | 150A | ฿10,567 | |
D | BW2175 | 10kAIC ที่ 240V | 175A | ฿10,567 | RFQ
|
A | BW2100 | 10kAIC ที่ 240V | 100A | ฿10,567 | |
E | BW2200 | 10kAIC ที่ 240V | 200A | ฿10,567 | |
F | BWH2125 | 25kAIC ที่ 240V | 125A | ฿23,735 | |
F | BWH2200 | 25kAIC ที่ 240V | 200A | ฿23,735 | |
F | BWH2100 | 25kAIC ที่ 240V | 100A | ฿23,735 | |
A | BWH2150 | 25kAIC ที่ 240V | 150A | ฿23,735 |
BW Series เบรกเกอร์วงจรหลัก
เบรกเกอร์หลักของ Eaton BW Series ให้การป้องกันกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจรในศูนย์โหลดที่อยู่อาศัยแบบเฟสเดียว เบรกเกอร์วงจรหลักเหล่านี้มีกลไกการเคลื่อนที่แม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เพื่อเปิดวงจรโดยอัตโนมัติตามค่ากระแสเกินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและให้การป้องกันในทันทีและเป็นเวลานาน เบรกเกอร์ Eaton BW Series เป็นแบบสลักเกลียวที่ติดตั้งในศูนย์โหลดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อและติดตั้งที่ปลอดภัยในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด เบรกเกอร์หลักเหล่านี้มีให้เลือก 100, 125, 150, 175, 200 และ 225A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าระหว่างประเทศ
- บาร์ที่น่าเบื่อที่เป็นของแข็ง
- carabiners
- บริเวณเชื่อม
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- การฝึกอบรม
- แองเคอ
- รอก
- น้ำมันหล่อลื่น
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- APPROVED VENDOR สายยางยาว 24 นิ้ว
- APPROVED VENDOR เข็มวาล์ว 1/4 นิ้ว Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS กรณีวาล์ว
- CONDOR ถุงมือเคลือบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-14 Unc Lh
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ปี 2045
- MARTIN SPROCKET ฝาครอบข้อต่อสต็อก
- WESTWARD แปรงถ่าน
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, มัดสายพาน N, V