EAZYPOWER ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง
สไตล์ | รุ่น | บิต Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35831 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ฿764 | |
B | 73622 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ฿174 | |
C | 30172 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ฿133 | |
D | 73620 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ฿147 | |
E | 30170 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ฿113 | |
F | 35819 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 5 / 16 " | ฿286 | |
G | 30174 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 3" | 5 / 32 " | ฿149 | |
H | 73621 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 3.75 " | 7 / 32 " | ฿149 | |
A | 30171 | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2.5 " | 7 / 64 " | ฿125 | |
I | 35817 | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 4.25 " | 9 / 32 " | ฿232 | |
A | 30173 | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 2.875 " | 9 / 64 " | ฿142 | |
J | 35821 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 5" | 11 / 32 " | ฿322 | |
K | 35813 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3.25 " | 11 / 64 " | ฿149 | |
L | 35814 | 13 / 64 " | 13 / 64 " | 3.625 " | 13 / 64 " | ฿148 | |
M | 35829 | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 5.875 " | 3 / 8 " | ฿738 | |
N | 35815 | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 3.875 " | 15 / 64 " | ฿172 | |
O | 35816 | 17 / 64 " | 17 / 64 " | 4.25 " | 17 / 64 " | ฿202 | |
P | 35818 | 19 / 64 " | 19 / 64 " | 4.375 " | 19 / 64 " | ฿286 | |
Q | 35820 | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 4.625 " | 21 / 64 " | ฿308 | |
R | 35822 | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 5" | 23 / 64 " | ฿368 | |
S | 35824 | 25 / 64 " | 25 / 64 " | 5.25 " | 3 / 8 " | ฿450 | |
T | 35826 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ฿444 | |
U | 35828 | 29 / 64 " | 29 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ฿731 | |
V | 35830 | 31 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 3 / 8 " | ฿766 |
Jobber Drill Bit เหล็กความเร็วสูง
ดอกสว่าน Isomax ของ Eazypower ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือขันสกรูแบบหมุนและแบบกระแทกสำหรับงานเจาะต่างๆในไม้วัสดุผสมและโลหะที่อ่อนนุ่มรวมถึงอลูมิเนียมทองแดงและดีบุก ดอกสว่านสำหรับช่างงานเหล่านี้สามารถถอดสกรู / สลักเกลียวที่หักหรือบิดและเจาะรูนำร่องสำหรับเครื่องสกัดสกรู ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงที่มีความยาวมากกว่าเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางทำให้ความเร็วในการตัดและทนความร้อนเพิ่มขึ้น ดอกสว่านสำหรับช่างงานระดับอุตสาหกรรมเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวและขนาดก้านที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์
- พาเลทแจ็คอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก
- แปรงดิสก์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ฟลัชวาล์ว
- PELICAN เคสป้องกันสีเหลือง
- HI-TECH DURAVENT ท่อไวนิล / ลามิเนตสีน้ำเงิน
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เคล็ดลับความร้อน
- SCHLAGE deadbolt
- MILWAUKEE ล้อ Dia. 5 ". Angle Grinder
- HELICOIL ปลั๊กขลุ่ยตรง 2B
- WRIGHT TOOL ประแจแหวนวงล้อเมตริก 6 จุดกลับด้านได้
- ESCHENBACH OPTIK GMBH หัวแว่นขยาย
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSTS
- BROWNING ตัวลดข้อต่อเพลาซีรีส์ C-Face TorqTaper Plus ขนาด 107