EEMAX เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | วัตต์ | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HA008240 | 33 | 11.75 " | 8000 | 7.25 " | 8 AWG | ฿12,545 | |
B | HA011240 | 46 | 11.75 " | 11,000 | 7.25 " | 6 AWG | ฿21,182 | |
B | HA013240 | 54 | 11.75 " | 13,000 | 7.25 " | 6 AWG | ฿24,786 | |
A | HA018240 | 75 | 17 " | 18,000 | 14 " | 8 AWG | ฿27,454 | |
A | HA024240 | 100 | 17 " | 24,000 | 17 " | 6 AWG | ฿32,840 | |
C | HA027240 | 113 | 17 " | 27,000 | 17 " | 8 AWG | ฿43,292 | |
B | HA036240 | 150 | 17 " | 36,000 | 19 " | 8 AWG | ฿48,793 |
วัตถุประสงค์ทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไร้ถังสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Eemax ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายน้ำร้อนทันทีในห้องน้ำเชิงพาณิชย์ ฝักบัว และบริเวณน้ำพุ เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ประหยัดพลังงาน 99% และมีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ LED ภายนอกพร้อมปุ่มปรับสำหรับตั้งอุณหภูมิตามความต้องการของผู้ใช้ เลือกจากเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเหล่านี้ที่มีจำหน่ายในช่วงกำลังไฟฟ้า 8000 - 36000 W บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยสายพาน
- ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
- อุปกรณ์ควบคุมระดับผงจำนวนมาก
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- Dollies และ Movers
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ทดสอบปั๊ม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- GEMTOR คนนิยมกว้าน
- SQUARE D หม้อแปลงไฟฟ้า
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับมัณฑนากรเกรดเชิงพาณิชย์พร้อมพื้นแยก
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ผ้าสักหลาดน้ำมัน
- INSIZE คีมจับแม่นยำ
- TENNSCO ตู้ลิ้นชักบานเลื่อน CF Series
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo Reversible Assemblies สีเขียว
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ สามเฟส ปิดสนิท ฐานแข็ง
- LOVEJOY LF ชุดสลักเกลียว
- MORSE DRUM ชุดซ่อมปั๊ม