ELKAY อ่างล้างจาน 2 สถานี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2C16X20-2-18X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 43.75 " | 70 " | 25 13 / 16 " | ฿57,922 | |
B | E2C16X20-0X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 43.75 " | 39 " | 25 13 / 16 " | ฿48,468 | |
C | RNSF82362 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 47.25 " | 29.75 " | ฿147,541 | |
D | RNSF8236LR2 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 77.25 " | 29.75 " | ฿210,783 | RFQ
|
E | RNSF82482 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 42.25 " | 59.25 " | 29.75 " | ฿165,702 | |
D | RNSF8248LR2 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 42.25 " | 89.25 " | 29.75 " | ฿268,166 | RFQ
|
E | WNSF82482 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 51 " | 27.5 " | ฿239,735 | |
F | WNSF8248LR2 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 96 " | 27.5 " | ฿345,393 | RFQ
|
G | WNSF82302 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 44 " | 33 " | 27.5 " | ฿194,403 | |
H | WNSF8230LR2 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 44 " | 78 " | 27.5 " | ฿287,581 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตัดพลาสม่า
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- ไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษ
- กลองเครื่องทำความร้อน
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- KEN-TOOL ตัวถอดแหวนล็อค
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นเทอร์มินัลบล็อก
- COLUMBUS MCKINNON ตะขอสลักนิรภัย
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD การ์ดไมโครการ์ด CE Series, Frock
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B541
- LEESON ซีรีส์ PE350, มอเตอร์เกียร์ AC, สามเฟส, TEFC 230/460V Parallel Shaft
- APPROVED VENDOR แท่งเหล็กหล่อ
- MORSE CUTTING TOOLS เครื่องเจาะ HSS/Co รุ่น 1363
- IRONCLAD ถุงมือทนน้ำมันประแจวอร์กซ์
- VESTIL SR Series ชั้นวางวัสดุราคาประหยัด