ELKAY อ่างล้างจาน 3 สถานี
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3C16X20-2-18X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 2 | 43.75 " | 81 " | 25 13 / 16 " | ฿79,368 | RFQ
|
B | E3C16X20-0X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 2 | 43.75 " | 57 " | 25 13 / 16 " | ฿61,336 | |
C | RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | ฿254,238 | RFQ
|
D | RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | ฿324,787 | RFQ
|
E | RNSF83724 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 85.5 " | 29.75 " | ฿221,943 | RFQ
|
E | RNSF83544 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | ฿187,310 | RFQ
|
F | WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ฿383,235 | RFQ
|
D | WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | ฿441,910 | RFQ
|
G | WNSF83724 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 75 " | 27.5 " | ฿327,151 | RFQ
|
H | WNSF83454 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ฿274,251 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พาเลทและแท่นบรรจุสารหกรั่วไหล
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- หลังคากระพริบ
- เครื่องทำความร้อนกระบวนการ Radiant
- ขวด
- ซ็อกเก็ตและบิต
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ทองแดง
- วงกบประตูและบานประตู
- HALDER SUPERCRAFT สว่านเจาะกระแทก Dead Blow
- APPROVED VENDOR ชั้นวางสายไฟ Chrome
- DIXON สหภาพโอริง
- AMERICAN TORCH TIP แขนสไตลัส
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 8-32 Unc
- MARTIN SPROCKET C Series ทรงเรียว บุช 5 ร่อง มัดฟางธรรมดา
- ZURN ป้องกัน
- REMCO ไม้กวาดพื้น 21 นิ้ว
- MORSE DRUM หมุดม้วน