ENERPAC BRP Series ดึงกระบอกไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | ความจุ | กระบอกสูบ | ลูกสูบไปที่รูยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | สล็อตเพื่อลิงค์สิ้นสุด | ลากเส้น | การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BRP106C | 3.35 " | 10 ตัน | 2.13 " | 1.18 " | 4.13 " | 1.28 " | 5.91 " | 2.45 ตร.ม. | ฿257,608 | |
A | BRP106L | 3.35 " | 10 ตัน | 2.13 " | 0.87 " | 2.52 " | 1.26 " | 5.91 " | 2.45 ตร.ม. | ฿183,392 | |
A | บีอาร์พี306 | 5.39 " | 30 ตัน | 3.5 " | 1.38 " | 4.49 " | 2.17 " | 6.1 " | 7.19 ตร.ม. | ฿394,256 | |
A | บีอาร์พี606 | 5.51 " | 60 ตัน | 4.33 " | 1.58 " | 5.12 " | 2.56 " | 6" | 11.17 ตร.ม. | ฿720,955 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- PTAC และ PTHP อุปกรณ์เสริม
- ประตูบริการตรวจสอบ
- เทปสำนักงานใส
- ตัวกรองลูกบาศก์
- ขาเจพลาสติก
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- หม้อแปลง
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ทองเหลือง
- SHAT-R-SHIELD หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู T12
- GEORG FISCHER พีวีซีนิวเมติกบอลวาล์วกระตุ้น
- CREE อะแดปเตอร์กริด Drywall
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-12 Unf Lh
- ANVIL ไมโครยูเนี่ยน
- SPEARS VALVES ตลับบอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, FKM
- DYNALON ตู้เย็น ตู้แช่
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 70-718
- MASTER LOCK กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- ULTRATECH ถุงกรวดอุลตร้า