ตัวกรอง HEPA EXTRACT-ALL
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างที่กำหนด | ประสิทธิภาพการกรอง | กรอบ | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์เอฟ-981-5 | 10 " | 0.9997 | ใช่ | 35.5 ตารางฟุต | 17 | - | - | 9" | ฿17,129 | |
B | F-981 3- | 10 " | 0.9997 | ใช่ | 35.5 ตารางฟุต | 17 | - | - | 10 " | ฿22,471 | |
C | F-987 3- | 12 " | 0.9997 | ใช่ | 13.7 ตารางฟุต | 17 | 6" | 12x12x6 | 12 " | - | RFQ
|
D | RF-DD 4 | 12 " | 0.9997 | ไม่ | 29.75 ตารางฟุต | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | ฿15,794 | |
E | อาร์เอฟ-981-6 | 19 " | 0.25 | ไม่ | 1.3 ตารางฟุต | 6 | 2" | 10x19x2 | 10 " | ฿4,922 | |
F | F-984 3- | 24 " | 0.9997 | ใช่ | 58.8 ตารางฟุต | 17 | 6" | 12x24x6 | 12 " | ฿23,263 |
แผ่นกรอง HEPA
ตัวกรอง HEPA หลักจาก Extract-All ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกรองแบบหลายขั้นตอนเพื่อขจัดกลิ่น ควันตัวทำละลาย และควันในห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงงานผลิต เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดควันชีวภาพ และโรงงานแปรรูปอาหาร ตัวกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 99.7% เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ บางรุ่นมาในกรอบสำหรับงานหนักเพื่อจัดการกับความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อ เลือกจากตัวกรอง HEPA ที่หลากหลายโดยมีพื้นที่ครอบคลุมสูงสุด 58.8 ตร.ฟุต Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางถังขยะ
- ผู้ถือตั๋วงานและร้านค้า
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- มู่เล่
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ไส้กรองอากาศ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- Strainers
- DYMO เครื่องพิมพ์ฉลาก
- DAYTON โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 250 psi
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน 1
- VERSA KOOL ไอน้ำกลม 18 นิ้ว 3000 Cfm 115v
- TEMPCO ท่อเทอร์โมคัปเปิล
- JESSUP MANUFACTURING Antislip เทปม้วนต่อเนื่อง
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์สำหรับการบีบอัด GripLoc, Fipt x EPDM
- EATON BR Series เมนเบรกเกอร์โหลดเซ็นเตอร์
- WORLDWIDE ELECTRIC โมดูลตัวเลือกพอร์ต Ethernet/IP
- GRAINGER ที่นั่ง