FEDERAL PACIFIC UBIF Series เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ยูบีเอฟ050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5 " | Standard | 2.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ฿2,229 | |
B | ยูบีเอฟ15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿2,395 | |
C | ยูบีเอฟ015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | RFQ
|
C | ยูบีเอฟ020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿2,431 | |
D | ยูบีเอฟ50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | Standard | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ฿2,205 | |
D | ยูบีเอฟ40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | Standard | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ฿2,017 | |
A | ยูบีเอฟ030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5 " | Standard | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ฿2,316 | |
B | ยูบีเอฟ20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿2,809 | |
D | ยูบีเอฟ30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | Standard | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | ฿2,165 | |
A | ยูบีเอฟ040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5 " | Standard | 3.5 " | 3.5 " | 6 AWG | ฿2,354 | |
E | ยูบีเอฟ0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿5,024 | |
F | ยูบีเอฟ250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿4,504 | |
F | ยูบีเอฟ230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿5,177 | |
F | ยูบีเอฟ220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿4,395 | |
F | ยูบีเอฟ240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿4,727 | |
E | ยูบีเอฟ0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿4,803 | |
F | ยูบีเอฟ215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | ฿4,398 | |
E | ยูบีเอฟ0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ฿4,743 | |
E | ยูบีเอฟ0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | - | RFQ
|
E | ยูบีเอฟ0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿5,846 | |
G | ยูบีเอฟ260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | ที่อยู่อาศัย | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | ฿4,478 |
UBIF ซีรี่ส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กของ Federal Pacific UBIF Series ใช้ใน Federal Pacific X125-0816C Series, Stab-Lok และแผงควบคุมและโหลดเซนเตอร์ที่ล้าสมัยเพื่อป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด เบรกเกอร์วงจรซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 120/240 VAC มีความสามารถในการขัดจังหวะ 10kA และขั้วดึงเพื่อรองรับสายไฟที่มีขนาดระหว่าง 14 ถึง 4 AWG มีตัวกระตุ้นแบบสลับสำหรับการสะดุดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดแบบแมนนวลและตัวยึดแบบเสียบเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว เบรกเกอร์เหล่านี้มีอยู่ในการกำหนดค่าขั้ว 1 หรือ 2 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เปิดท่อระบายน้ำ
- วัสดุ Cryogenic
- ทางลาดประตู
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- อุดรูรั่ว
- ABANAKI พายกวาดฝ้า
- DAYTON พัดลมติดเพดาน
- DIXON ข้อต่อแปลน
- WATTS ชุดโมดูลสปริง
- ABILITY ONE lanyards
- MYTON INDUSTRIES รถเข็นเก็บของ
- HUMBOLDT ที่หนีบขยายกรามกลม Bunsen
- VESTIL เครื่องกวาดพื้นแบบกดแม่เหล็ก ซีรีส์ MFSR
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BR ขนาด 832 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman