FEIN POWER TOOLS
ตัวกรอง
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
กัดกร่อน
การทำความสะอาด
เครื่องมือช่าง
นิวเมติก
ประปา
ระบบไฟฟ้า
การหล่อลื่น
เครื่องมือไฟฟ้า ตัวกรอง
เครื่องมือตกแต่งดูทั้งหมด
เครื่องบดมุม ชุดเจียรเหลี่ยมสำหรับงานหนักออกแบบมาเพื่อขจัดรอยเชื่อมของเนื้อในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการจัดอันดับรอบต่อนาทีในการโหลดตั้งแต่ 1350 ถึง 3750 ด้ามจับกระบอกสูบและเบรกแกนหมุน มาพร้อมกับแผ่นฟลีซหินทำโปรไฟล์และที่จับป้องกันการสั่นสะเทือน
เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ เครื่องเจียรสายพานประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สามวลีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรตกแต่งขัดแต่งรูปร่างและลบคมชิ้นงานที่ประกอบด้วยโลหะพลาสติกเรซินวัสดุผสมหรือไม้ โดดเด่นด้วยระบบปรับความตึงสายพานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและตัวเก็บเศษไม้ที่ถอดออกได้
เบฟเวอเรอร์ เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ไฟฟ้า ใช้กับแว็กซ์และสารทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดยานพาหนะเครื่องมือที่มีความแม่นยำโลหะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เหมาะสำหรับงานเจียรผิวซาตินและขัดเงากระจก ไม่มีความเร็วในการโหลดตั้งแต่ 2700 ถึง 7000 รอบต่อนาที
อุปกรณ์เครื่องมือสั่น ประกอบด้วยเลื่อยวงเดือนขอเกี่ยวกระจกมีดโกนและใบมีด SuperCut Precision E-cut สำหรับตัดไม้พลาสติกและแผ่นพลาสเตอร์บอร์ดได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีบล็อกทำความสะอาดแผ่นขัดและกระดาษทราย
อุปกรณ์เสริม Sander อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์ อุปกรณ์ขัดเครื่องขัดทราย
เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
เลื่อยตัดและเครื่องตัด เลื่อยตัดโลหะสำหรับงานหนัก Slugger ออกแบบมาเพื่อให้การตัดโลหะที่อ่อนและบางอย่างรวดเร็วและแม่นยำเช่นอลูมิเนียมและสแตนเลส มีมอเตอร์ความเร็วต่ำและแรงบิดสูง ฐานอลูมิเนียมหล่อ โครงสร้างสเตนเลสสตีลและตัวยึดโต๊ะ / ฐานแบบปลดเร็ว
ใบเลื่อยวงเดือน ใช้ในการตัดเหล็กอ่อนและสแตนเลสด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง มีปลายคาร์ไบด์ที่คมและยาวกว่าปลายใบมีดแบบเดิมและมีอัตรารอบต่อนาทีสูงสุด 1300
อุปกรณ์เสริมเลื่อยไฟฟ้า ใบเลื่อยไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า ใบเลื่อยลูกสูบ
อุปกรณ์ขุดเจาะดูทั้งหมด
เครื่องตัดวงแหวน สว่านแม่เหล็กและอะแดปเตอร์ รวมชุดเครื่องตัดโลหะที่เหมาะสำหรับการสร้างรูในวัสดุหนาไม่เกิน 3/4 นิ้ว ทำจากเหล็กความเร็วสูงและใช้หมุดนำแบบสปริงเพื่อวางเครื่องตัดไว้ตรงกลางและนำกระสุนออก นอกจากนี้ยังมีชุดประกอบ Arbor และหมุดนำร่อง
กรรไกรไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า รวมถึงหัวกัดปลายปากกาดายและใบมีดเฉือนที่ใช้สำหรับปรับแต่งกรรไกรไฟฟ้าและเครื่องกัดแทะ
กรรไกรไฟฟ้า กรรไกรโลหะแผ่นสำหรับงานหนักที่สามารถตัดเหล็กกล้าไร้สนิมได้ถึง 14 เกจ มีตัวป้องกันเศษไม้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใบมีดถอยหลังสองพับและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
สว่านไฟฟ้าดูทั้งหมด
เครื่องเจาะแม่เหล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูเหล็กสแตนเลสและโลหะแข็ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1-1 / 4 แรงม้าและมีพิกัดรอบต่อนาทีไม่โหลด 680
เกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า Fein
Fein ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อถือได้หลากหลายประเภทมานานกว่า 150 ปี พวกเขานำเสนอการเจาะการเจียรการตัดการยึดเครื่องมือแปรรูปพื้นผิวและสารกัดกร่อนต่างๆสำหรับงานโลหะงานตกแต่งภายในและยานยนต์ เครื่องมือ Fein นำเสนอการฝึกซ้อมที่หลากหลายเช่นสว่านไร้สายสว่านไฟฟ้าสว่านฐานแม่เหล็กและแทปเปอร์ในขนาดมิติและ RPM ที่แตกต่างกัน เครื่องมือน้ำหนักเบาเหล่านี้ใช้งานง่ายและมีการออกแบบที่แข็งแรงพร้อมด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Fein Power Tools ประกอบด้วยเครื่องมือตัดต่างๆเช่นเลื่อยไฟฟ้าใบเลื่อยวงเดือนเลื่อยตัดล้างเลื่อยตัดและเครื่องตัดและที่ตัดอากาศ เครื่องมือตัด Fein มีให้เลือกในความสามารถในการตัดที่แตกต่างกันพร้อมตัวเลือกด้ามจับที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ขัดเช่นสายพานขัดสายพานขัดแผ่นกระดาษทรายเครื่องขัดเครื่องขัดไฟฟ้าและล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง