FENNER DRIVES มู่เล่ย์สายพานวีไนล่อนเสริมแรงด้วยกระจก, จำนวนร่อง: 1
สไตล์ | รุ่น | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | เจาะ Dia | เหมาะกับ Shaft Dia | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 5.75 " | ฿1,750 | |
A | AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 5.75 " | ฿1,750 | |
A | AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 5.75 " | ฿1,750 | |
A | AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 7.25 " | ฿1,850 | |
A | AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 7.25 " | ฿1,850 | |
A | AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 7.25 " | ฿1,850 | |
B | AFD8434 | 8" | 8" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 8.25 " | ฿1,859 | |
B | AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 8.25 " | ฿1,859 | |
B | AFD84100 | 8" | 8" | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 8.25 " | ฿1,859 | |
B | AFD9458 | 9" | 9" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 9.25 " | ฿3,045 | |
B | AFD9434 | 9" | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 9.25 " | ฿3,045 | |
B | AFD94100 | 9" | 9" | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 9.25 " | ฿3,045 | |
B | AFD10458 | 10 " | 1" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 10.25 " | ฿2,521 | |
B | AFD10434 | 10 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 10.25 " | ฿2,521 | |
B | AFD104100 | 10 " | 1" | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 10.25 " | ฿2,521 | |
B | AFD11258 | 10.73 " | 10.73 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 10.98 " | ฿3,476 | |
B | AFD112100 | 10.73 " | 10.73 " | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 10.98 " | ฿3,476 | |
B | AFD11234 | 10.73 " | 10.73 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 10.98 " | ฿3,476 | |
C | AFD12434 | 12 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "x 0.093" | 12.25 " | ฿3,370 | |
C | AFD12458 | 12 " | 12 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "x 0.093" | 12.25 " | ฿3,370 | |
C | AFD124100 | 12 " | 12 " | 1" | 1" | 0.250 "x 0.125" | 12.25 " | ฿3,370 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- ตัวยึดฟิวส์
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- เครื่องวัดความชื้น
- เข็มฉีดยาโครมาโตกราฟี
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การเติมอากาศ
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- ABILITY ONE ไขควง
- MITUTOYO เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- APPROVED VENDOR บ่าวาล์วเข็ม
- SMC VALVES แผ่นสูญญากาศแบนพร้อมริบบิ้น
- INSTOCK รถเข็นเอนกประสงค์ สีฟ้า ความสูง 35-1/2 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR มัณฑนากรสไลด์ Dimmers
- COOPER B-LINE สายรัดติดตั้งแบบยืดหยุ่น Premier Series
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, หน้าแปลน, EPDM O-Ring
- ALL GEAR ซูเปอร์สวิฟต์ไลน์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5948