FINISH THOMPSON ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบแรงเหวี่ยง, 1/2 HP, ส่วนหัวสูงสุด 29 ฟุต, 12.6 psi
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ปะเก็น | วัสดุปะเก็น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุใบพัด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 230 | ฿33,525 | |
A | DB5.5P-E-M617 | 2.4 | EPDM | EPDM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 230 | ฿42,884 | |
B | DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | พีวีเอฟดี | PVDF | PVDF พร้อมบุช PTFE | 230 | ฿50,617 | |
A | DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 115 | ฿46,658 | |
A | DB5.5P-M622 | 4.6 | FKM | FKM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 115 | ฿46,658 | |
B | DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | พีวีเอฟดี | PVDF | PVDF พร้อมบุช PTFE | 115 | ฿57,965 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบนูน
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- อุปกรณ์เสริมชุดหนีบ
- ตาข่ายสำหรับสัตว์ปีก
- ลงทะเบียน Boots
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- กลอง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ตัวลดความเร็ว
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- ULTRATECH ระบบป้องกันการรั่วไหล
- RIDGID สายทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- WESTWARD กรามแทรก 4-1 / 2 นิ้ว
- ELKAY ผ้าห่อศพตอนบน
- STA-KON 16 ถึง 14 AWG Ring Terminal
- CAROL ประเภท SOOW Carolprene Jacketed
- SOUTHWIRE COMPANY ติดต่อ Wire
- NUPLA เครื่องขุดหลุมเสา Nuplaglas แบบคลาสสิกที่ไม่นำไฟฟ้า
- Arrow Pneumatics F4 ซีรีส์ ตัวกรองถอดน้ำมัน การไหลสูง
- RIDGID ล้อคัตเตอร์สำรอง