FRIEDRICH AC ฟิลเตอร์
สไตล์ | รุ่น | สำหรับใช้กับ Grainger Item Number | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KWCFS | 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3 | SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3 | 8.5 " | 17.25 " | ฿2,173 | |
A | เคดับบลิวซีเอฟเอ็ม | 4PLC5, 4PLC6, 4PLD4 | SM18-3, SM21-3, EM18-3 | 10.437 " | 17.38 " | ฿2,173 | |
A | KWCFL | 4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6 | SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-3 | 11.25 " | 19.38 " | ฿2,234 |
ตัวกรอง AC
ฟิลเตอร์ Friedrich AC ให้การกรองอนุภาคที่ดีเยี่ยมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับฟิลเตอร์ตาข่ายมาตรฐาน พวกมันจับฝุ่นไรฝุ่นสปอร์เชื้อราสัตว์เลี้ยงโกรธและเกสรดอกไม้นอกจากจะดูดซับกลิ่นและสารประกอบอินทรีย์ที่ปะทุ ตัวกรองคาร์บอน AC เหล่านี้ทำงานร่วมกับตัวกรองยาต้านจุลชีพมาตรฐานเพื่อให้ได้คะแนนการกรองอากาศที่สูงถึง MERV 6 เลือกจากตัวกรอง AC ที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกในความสูง 8.5, 10.437 และ 11.25 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อแข็ง
- สลักสปริง
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- อุปกรณ์เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
- การแช่เย็น
- เครื่องยนต์
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- บำบัดน้ำเสีย
- GENIE โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์
- VULCAN HART ไฟนำร่องสีเขียว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเก็บเข้าลิ้นชักมือถือแบบมีสาย
- DESTACO 424, 441 ซีรี่ส์ Squeeze Action Plier Clamps
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อ Chase
- Arrow Pneumatics R39 Series เร็กกูเลเตอร์ การไหลสูง
- JB INDUSTRIES แมนิโฟลด์เกจ
- MONROE PMP อุปกรณ์ล็อคปลั๊กกลอง
- HONEYWELL เครื่องขยายเสียง
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 8 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์