FRIEDRICH Kuhl Series เครื่องปรับอากาศแบบมีหน้าต่าง
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | BtuH คูลลิ่ง | วัตต์ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KCS10A10A | 115 | 8.5 | 10000 | 826 | 25 15 / 16 " | 29 " | 15 15 / 16 " | 5-15P | ฿105,454 | |
A | เคล24เอ35เอ | 230V | 11.1/24 | 24000 | 2308/5500 | 28 " | 35 1 / 2 " | 20 3 / 6 " | 6-30P | ฿160,363 | |
A | KCM21A30A | 230V | 9.6 | 21500 | 2067 | 25 15 / 16 " | 29 " | 17 15 / 16 " | 6-15P | ฿125,454 |
เครื่องปรับอากาศหน้าต่าง Kuhl Series
เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง Friedrich Kuhl Series ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยกลไกการกรองแบบคู่เพื่อให้อากาศภายในอาคารสะอาดขึ้น พวกเขามีเทคโนโลยี Quietmaster ที่จดสิทธิบัตรของแบรนด์และการออกแบบแยกการสั่นสะเทือนเพื่อลดเสียงรบกวนในการทำงานลง 45 เปอร์เซ็นต์ เครื่องปรับอากาศเหล่านี้มี Wi-Fi ในตัวสำหรับรีโมทคอนโทรลและเข้ากันได้กับคำสั่งเสียงเช่นกัน เลือกจากเครื่องปรับอากาศที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกการทำความเย็น 10000, 21500 และ 24000 BtuH Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- รอกไฟฟ้า
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรหลังเครื่องมือ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องกลยานยนต์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- การทดสอบยานยนต์
- assortments
- VNE STAINLESS บอลวาล์วสุขาภิบาลการเชื่อมต่อแคลมป์
- SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์, กล่องหุ้ม ODP, กำลังขับ 3/4 HP
- B & P MANUFACTURING Liberator Hand Truck Cable Style ชุดเบรกดอกยาง
- WATTS ชุดซ่อมกับดักไอน้ำ
- LEESON มอเตอร์หน้า C สำหรับงานทั่วไป สามเฟส กันหยด หน้า C พร้อมฐาน
- SPEARS VALVES P105X PVC Drain Waste Vent Fitting Adapters พร้อมปลั๊ก CO, S x FPT
- SPEARS VALVES ตารางท่อพีวีซี 80 ครีบ ปลายซ็อกเก็ต
- MASTER APPLIANCE ปืนความร้อน Varitemp D-Series
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็วเกียร์แบบเฮลิคอลแบบไม่มีหน้าแปลนซีรีส์ 200