FRIEDRICH PTAC เครื่องปรับอากาศ
สไตล์ | รุ่น | BtuH คูลลิ่ง | BtuH เครื่องทำความร้อน | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft | 20A | 265 | ฿65,113 | |
A | PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230/208 | ฿55,478 | |
A | PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft | 30A | 230/208 | ฿60,997 | |
A | PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft | 20A | 265 | ฿59,685 | |
A | PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230 / 208 VAC | ฿53,817 | |
A | PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft | 20A | 265 | ฿56,686 | |
A | PDE09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230/208 | ฿54,373 |
PTAC เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศของ Friedrich PTAC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของอาคารโดยการนำอากาศที่มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างโดยรวม การออกแบบโมดูลาร์ของเครื่องปรับอากาศเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่าย ประกอบด้วยมอเตอร์พัดลมที่หล่อลื่นอย่างถาวรสองตัวเพื่อการทำงานที่เงียบและล้อโบลเวอร์แบบสัมผัสเพื่อการกระจายอากาศที่ทรงพลังรวดเร็วและสม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกสบายที่ดีขึ้นเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีการตั้งค่าเทอร์โมสตัทสำหรับทำความร้อน (11700 ถึง 17000 BTUh) และความเย็น (7200 ถึง 14500 BTUh) ตามความต้องการของผู้ใช้ เครื่องปรับอากาศรุ่นต่างๆเหล่านี้มีให้เลือกใช้ความเร็วพัดลม 3 ระดับ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะแดปเตอร์ BNC
- ปืนอัดจารบีไร้สาย
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- สเปรย์โล่
- ตัวควบคุมนิวเมติก
- อุปกรณ์ประปา
- กระดาษทราย
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- แก้วน้ำและสื่อ
- VIEGA MEGAPRESS การลดอะแดปเตอร์
- APPROVED VENDOR พัดลมเพดาน
- GEORG FISCHER flanges
- ZURN อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้า 3/8 นิ้ว
- PALMGREN Powergrind VS Series, เครื่องเจียรตั้งโต๊ะแบบปรับความเร็วได้สำหรับงานหนัก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-7 Unc
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมียม แอคทูเอเต็ด บอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, FKM
- EATON ไฟแสดงสถานะ HT800 Series
- FANTECH พัดลมหลังคา Downblast ซีรีส์ 5BDD