GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนปะเก็นหน้าแปลน 3 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ภายใน Dia | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0103 | -40 ถึง 400 F | สีน้ำเงินและสีขาวนวล | 3.5 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | ใยสังเคราะห์ | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿269 | |
B | 37555-0103 | -100 ถึง 800 F | สีเทา | 3.5 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | เส้นใยอนินทรีย์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿163 | |
C | C000503003 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 4" | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿500 | |
C | C000503001 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 4" | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 150 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿441 | |
D | 37045-1103 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 3.5 " | 1 / 8 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,949 | |
D | 37045-0103 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 3.5 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,001 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียงแรงโน้มถ่วง
- อุปกรณ์กลอง
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
- เครื่องถ่วงล้อแอร์
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การทดสอบการเผาไหม้
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- EAGLE แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว
- DAYTON 143 / 5TC Frame DC มอเตอร์แม่เหล็กถาวร
- DAYTON ชุดซ่อมปั๊ม Buna-N
- LUBESITE เครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 500
- VULCAN HART การประกอบถัง
- ANVIL จุกนมหลอกศูนย์กลาง
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis คลัตช์สั้น
- CONDOR ถุงมือหนังวัวลายทางสีแดงลายปาล์ม
- BALDOR / DODGE ยางแยก E50M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า