GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนปะเก็นหน้าแปลน 6 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ภายใน Dia | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0106 | -40 ถึง 400 F | สีน้ำเงินและสีขาวนวล | 6.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | ใยสังเคราะห์ | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿648 | |
B | 37555-0106 | -100 ถึง 800 F | สีเทา | 6.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | เส้นใยอนินทรีย์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿397 | |
C | C000506003 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 7.187 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 300 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿1,029 | |
C | C000506001 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 7.187 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 150 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿893 | |
D | 37045-0106 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 6.625 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,728 | |
D | 37045-1106 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 6.625 " | 1 / 8 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,157 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะและรีไซเคิลตุ๊กตาตู้คอนเทนเนอร์
- อุปกรณ์เลื่อยโต๊ะ
- ตัวกรองถุง
- ชุดข้อต่อหน้าแปลน
- ยางและล้อ
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เครื่องเป่าลม
- เครื่องปั่นไฟ
- น้ำมันหล่อลื่น
- คูลเลอร์น้ำมัน
- YALE ริมล็อค
- SQUARE D จำกัด หัวสวิตช์
- KDR-LINE REACTORS 575/600 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า UL Type 1 Enclosure Output Line Reactors
- DIXON ข้อต่อก้านสั้น
- COOPER B-LINE B823 ซีรี่ส์โปรไฟล์ End Caps
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนแบบเรเดียล
- INSIZE กระจกตรวจสอบเหลื่อม
- HUMBOLDT เครื่องปรับแรงดันสุญญากาศแบบดิจิตอล แนวตั้ง
- HUB CITY ตัวลดความเร็วเอียงมุมขวา / เกลียวเอียง