GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนปะเก็น 2 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ภายใน Dia | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ชิ้น | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0194 | -40 ถึง 400 F | สีน้ำเงินและสีขาวนวล | 2.875 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | ใยสังเคราะห์ | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿275 | |
B | 37555-0194 | -100 ถึง 800 F | สีเทา | 2.875 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | เส้นใยอนินทรีย์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿147 | |
C | C000502501 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 3.25 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 150 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿340 | |
C | C000502503 | -320 ถึง 950 F | สีเหลืองพร้อมแถบสีเทา | 3.25 " | 11 / 64 " | หน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb. | ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว | โลหะเสริม | - | ฿411 | |
D | 37045-0194 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 2.875 " | 1 / 16 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿821 | |
D | 37045-1194 | -450 ถึง 500 F | ขาว | 2.875 " | 1 / 8 " | แหวน | ปะเก็นหน้าแปลน | PTFE | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,601 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทอร์โมสตรัทแรงดันต่ำ
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- ปั้มน้ำมัน
- Hot Dog Rollers เครื่องนึ่งและไก่เนื้อ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ล้อและล้อ
- แองเคอ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- O-Rings และ O-Ring Kits
- INGERSOLL-RAND ใบเลื่อยลูกสูบ Bi-Metal
- APPROVED VENDOR ทีบีบอัดสูงสุด. ความดันการทำงาน: 125 psi
- EAGLE บาร์กวาดล้าง
- QUEUEWAY เชือกกั้น 1-1 / 2 นิ้ว
- DIXON โอริง
- SUPER-STRUT ไม้แขวนเสื้อ C711 Series J
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงโหลดแบบไม่เชิงเส้น 480V เดลต้าปฐมภูมิ
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตไขควงปากแฉกไดรฟ์ 3/8 นิ้วพร้อมดอกสว่าน
- MILWAUKEE ไฟบริเวณแบบชาร์จไฟได้
- BALDOR / DODGE Type K, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน