GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนปะเก็น 5 นิ้ว โลหะสีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | C000505001 | 7.75 " | หน้าแปลน ANSI class 150 lb. | ฿786 | |
A | C000505003 | 8.5 " | หน้าแปลน ANSI class 300 lb. | ฿788 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนัง LED
- บอลวาล์วที่กระตุ้นด้วยลม
- อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก
- ลักษณะยานยนต์
- บล็อกและแก้ไขปัญหา
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- สัญญาณ
- Pins
- การใส่เกียร์
- BURNDY คีมตัดสายไฟ พร้อมใบมีดเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง Strength
- LABELMASTER ป้ายเปลวไฟเหนือวงกลม GHS, เปลวไฟเหนือวงกลม
- RULAND MANUFACTURING ข้อต่อเพลา SPC ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET Duplex Stock Bore C Type เมตริก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, หมายเลขโซ่ 16B-2
- COMPX NATIONAL สลักเกลียวลิ้นชักโลหะ
- SMC VALVES Crb1Bw ซีรีส์แอคชูเอเตอร์โรตารี
- TSUBAKI ตัวดันโซ่
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, XDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 แท่งแบริ่งแข็งสีบรอนซ์หล่อ