GE LIGHTING หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
สไตล์ | รุ่น | Lumens | รหัส ANSI | โทนหลอดไฟ | ค่าเฉลี่ย Lumens | Dia โดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC8T9 / ง | 925 | 78901-ANSI-4031-1 | กลางวัน | 690 | 8" | 61 | 22 | 6500K | ฿87 | |
A | FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | เย็น | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | ฿725 | |
A | FC8T9 / KB | 1400 | 78901-ANSI-4031-1 | อบอุ่น | 1120 | 8" | 61 | 22 | 3000K | ฿150 | |
B | FC12T9 / ง | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | กลางวัน | 1260 | 12 " | 84 | 32 | 6500K | ฿114 | |
B | FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | เย็น | 1460 | 12 " | 84 | 32 | 4100K | ฿607 | |
B | FC16T9 / ง | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | กลางวัน | 1690 | 16 " | 109 | 40 | 6500K | ฿175 | |
B | FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | อบอุ่น | 1920 | 12 " | 84 | 32 | 3000K | ฿179 | |
B | FC16T9 / CW | 2700 | 78901-ANSI-4034-1 | เย็น | 2030 | 16 " | 109 | 40 | 4100K | ฿943 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือ PEX
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- กลอนประตู
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- เครื่องลดความชื้นในสำนักงานและที่อยู่อาศัย
- การฝึกอบรม
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เครื่องมือถือ
- เราเตอร์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC 3 ทาง FNPT x FNPT x FNPT
- KIPP ลูกบิดกริปปีกขนาดเกลียว M10
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC เศษส่วนดิจิตอลคาลิปเปอร์
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ชุดไฟฉายสำหรับงานหนัก
- MICRO 100 ช่องว่าง D 5/16 แยก L 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 2.5 นิ้ว
- ENPAC บันทึกโฟมที่ถอดออกได้
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและเกลียว, FKM
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งคำนวณราคาซีรีส์ RFE
- LABCONCO ไส้กรองคาร์บอน
- VESTIL VSWP Series เครื่องกวาดแปรง/ชุดแปรง