ยูนิตตัดวงจรไฟฟ้าทั่วไป: ซีรีส์ TKM
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | TKMA836T300 | 300A | - | RFQ
|
A | TKMA836T350 | 350A | ฿69,564 | RFQ
|
A | TKMA836T400 | 400A | - | RFQ
|
A | TKMA836T450 | 450A | ฿69,564 | RFQ
|
A | TKMA836T500 | 500A | ฿69,564 | RFQ
|
A | TKMA836T600 | 600A | ฿93,132 | RFQ
|
A | TKMA3T0600 | 600A | ฿72,581 | RFQ
|
A | TKMA836T700 | 700A | ฿93,132 | RFQ
|
A | TKMA3T0700 | 700A | ฿93,132 | RFQ
|
A | TKMA836T800 | 800A | - | RFQ
|
A | TKMA3T1000 | 1000A | ฿93,132 | RFQ
|
Circuit Breaker Trip Unit: TKM ซีรี่ส์
ชุดทริปเบรกเกอร์ของ General Electric TKM Series ใช้สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์จากกระแสไฟเกิน การลัดวงจร และข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าอื่นๆ ชุดตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 600V และกระแสสูงถึง 600A มีการป้องกันความร้อนและแม่เหล็กที่ตอบสนองต่อไฟฟ้าลัดวงจรทันที ขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า และป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อระบบ มีจำหน่ายในรุ่น 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 และ 1000A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อสแตนเลส
- สแตนเลสสตีลก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- ครั่ง
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- สวิตช์แรงดันขนาดเล็ก
- Dollies และ Movers
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ไฟล์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- MUELLER INDUSTRIES อะแดปเตอร์ Cleanout พร้อมปลั๊ก
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ก้านโยก
- PENFLEX ชุดท่ออ่อน
- ATP ท่อ 6 มม. 100 ฟุต
- BANJO FITTINGS Y Strainer 1 นิ้ว
- OIL SAFE ชุดเชื่อมต่อถาดสำหรับการรั่วไหลของที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็กหล่อ ระยะพิทช์ 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- MARTIN SPROCKET อานรางน้ำ
- APPROVED VENDOR ถุงแซนวิช
- BALDOR / DODGE สายพานร่องวี 4L FHP