GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือทดสอบ
วัสดุ Lab
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
ประปา
ความปลอดภัย
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ Dial คาลิปเปอร์หน้าปัดนิ้ว / เมตริกของช่วงการวัด 0 - 6 นิ้ว; เหมาะสำหรับการวัดภายในภายนอกความลึกและขั้นตอน ทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงหรือสแตนเลสสตีลและมีหน้าปัดที่อ่านง่ายพร้อมเลนส์กันแสงสะท้อน
เครื่องมือค้นหามุมดิจิตอล เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล ออกแบบมาสำหรับการวัดขนาดภายในภายนอกความลึกและขั้นตอน หน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่พิเศษอ่านง่ายแสดงหน่วยวัดเป็นทศนิยมและเศษส่วนนิ้วและมิลลิเมตร รวมเข้ากับฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
การร่างเข็มทิศ สำหรับใช้กับดินสอเพื่อให้ผู้ใช้เขียนและวาดวงกลมหรือส่วนโค้งที่ถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างและการนำทางแอพพลิเคชั่น รวมเข้ากับการปรับความตึงของสปริงเพื่อให้สามารถทำเครื่องหมายเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 8 นิ้วและตัวกั้นแนวอาลักษณ์เพื่อให้สามารถทำเครื่องหมายขอบได้อย่างแม่นยำ
เครื่องเจาะรูและเครื่องวัดลวด เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล GG-G-86b เพื่อระบุขนาดของดอกสว่านเศษส่วนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก มีโครงสร้างเหล็กเกจวัดความร้อนที่ผ่านการกลึงขึ้นรูปและกราวด์เพื่อปิดค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อความแม่นยำสูงสุด มาในช่วงการวัด 1/16 - 1/2 นิ้ว
ปักหมุด Vises นำเสนอปลอกเหล็กชุบแข็งที่มีความสามารถในการกรามเฉพาะสำหรับใช้กับขนาดเครื่องมือที่แตกต่างกัน อนุญาตให้ถือเครื่องมือขนาดเล็กเข้าที่ รุ่นบางรุ่นที่มีตัวเรือนเคลือบนิกเกิลแบบกลวงช่วยให้สามารถใช้คีมจับพินกับแท่งยาวหรือลวดได้
ชุดเครื่องมือวัดความแม่นยำ ประกอบด้วย # 300/1 ความแม่นยำในอุตสาหกรรม 6 ในกฎเหล็กที่มีความยืดหยุ่น, # 383NX telescoping Magnetic Pickup, # 87 pocket automatic centre และ # 88 tungsten carbide point scriber เครื่องมือทั้งหมดมาพร้อมกับคลิปหนีบกระเป๋าทำให้สามารถจัดเก็บกระเป๋าส่วนตัวได้
protractors ออกแบบมาสำหรับการตั้งมุมเอียงและการวัดและการถ่ายโอนมุม คุณลักษณะแขนไม้โปรแทรกเตอร์หมุนสแตนเลสขนาด 6 นิ้วรวมเข้ากับน๊อตล็อคแบบมีสันซึ่งล็อคเครื่องมือให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย
กฎและขอบตรง ใช้เพื่อรักษาการวัดที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าวิศวกรรมและการก่อสร้างมีความสมบูรณ์ ตรงตามหรือเกินข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐฯ GGG-R-791f เพื่อความถูกต้อง การไล่ระดับสีดำละเอียดพิเศษช่วยให้อ่านง่าย
Scribers และ Probes ออกแบบมาสำหรับการทำเครื่องหมายและกำหนดตำแหน่งชิ้นงานโลหะและไม้ คุณลักษณะของเหล็กกราวด์ที่ไม่มีศูนย์กลางซึ่งจะกลับเข้าสู่ร่างกายที่มีลักษณะเป็นร่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัย รวมเข้ากับฝาปิดฐานสิบหกที่ป้องกันไม่ให้ scriber กลิ้ง
Trammels และ Trammel Point Sets ออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนการวัดการเขียนเส้นโค้งและการวาดวงกลมขนาดใหญ่ ใช้สำหรับการวัดและทำเครื่องหมายระยะทางอย่างแม่นยำ มีสกรูปรับแบบละเอียดที่ช่วยให้ชี้ได้ดี ช่องแคลมป์เหมาะกับลำแสงขนาด 5/8 ถึง 1-1 / 2 นิ้ว
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีขากรรไกรแบบยึดที่จับคู่กับขากรรไกรแบบเลื่อนที่เคลื่อนที่ไปตามมาตราส่วนที่สำเร็จการศึกษาเพื่อทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มาพร้อมกับมาตรวัดความลึกที่ขยายได้สำหรับใช้ในช่องและรูเล็ก ๆ มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียล
เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูลดูทั้งหมด
ตะขอและตัวเลือก โดดเด่นด้วยรูปทรงขอเกี่ยวแบบหางเปียที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้สามารถถอดหมุดโค๊ตเตอร์ออกได้ง่ายและปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่คับแคบ มีการออกแบบโค้งผสมที่ช่วยให้การสกัดด้วยการดึงหรือการบิด รวมเข้ากับที่จับไขควงพลาสติกสำหรับงานหนักเพื่อให้จับได้ถนัดมือ
กระจกตรวจสอบ ออกแบบมาสำหรับงานซ่อมยานยนต์และงานบำรุงรักษาเครื่องจักร โดดเด่นด้วยกระจกกระจกที่ขัดเงาอย่างเต็มที่บนการหมุน 360 องศาข้อต่อบอลคู่เพื่อให้สามารถวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำและปรับมุมได้ไม่ จำกัด มีจำหน่ายในรูปทรงกลมสี่เหลี่ยมกลมและสี่เหลี่ยม
การตรวจสอบการดึงชุดเครื่องมือ ตรวจสอบอุปกรณ์และดึงวัตถุขนาดเล็กจากสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง มีกระจกขัดเงาติดอยู่กับที่จับโดยลูกบอลและข้อต่อซ็อกเก็ตที่ช่วยให้สามารถปรับมุมได้ รวมเข้ากับด้ามจับกันลื่นมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ใช้
รถปิคอัพแม่เหล็ก นำเสนอรูปแบบเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อดึงชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กและวัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานที่เข้าถึงยากหรือมองเห็นได้ยากและแม่เหล็กเคลือบไวนิลที่ทรงพลังเพื่อให้รถปิคอัพไม่งอ มีความยาวตั้งแต่ 5.5 ถึง 40 นิ้ว
กำลังดึงเครื่องมือ มีหลอดไฟ LED สีขาวแบบกดเพื่อดึงสิ่งของจากที่มืดหรือยากต่อการเข้าถึงและกรงเล็บดึงเหล็กสปริงสี่ง่ามเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย คลิปจระเข้แบบเหลื่อมยังมีอยู่ในตัวเครื่องชุบโครเมียมพร้อมคลิปหนีบกระเป๋า
แหนบ ช่วยให้ผู้ใช้หยิบชิ้นส่วนอัญมณีและตัวยึดขนาดเล็กที่เล็กเกินไปสำหรับนิ้วที่จะจับได้ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบปลายแหลมโค้งเรียบหยักหรือจุดเอียงช่วยให้สามารถถ่ายเทสิ่งของที่ปราศจากเชื้อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ บางรุ่นมาพร้อมกับที่จับเบาะเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
เจาะสิ่วและดอกสว่านมือดูทั้งหมด
เจาะศูนย์ เจาะตรงกลางอัตโนมัติสำหรับงานหนักพร้อมการกระแทกสปริงด้วยมือเดียว ช่างไม้และช่างเครื่องใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะหรือวัสดุที่จะต้องเจาะรู โดดเด่นด้วยตัวเครื่องอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมปลายเหล็กชุบแข็งและด้ามจับแบบนิ้ว
หมัดมือถือ ชุดหมัดและสิ่ว คีมเจาะแบบหมุนได้ เกา Awls
เครื่องมือประปาดูทั้งหมด
รีมเมอร์มือ สร้างรูขนาดที่ถูกต้องขยายรูซิงค์และขจัดครีบออกจากท่อที่ถูกตัดท่อและท่อร้อยสาย มีใบมีดเหล็กเครื่องมือชุบแข็งสำหรับรูที่มีความแม่นยำในโลหะแผ่นพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ มีจำหน่ายในรูปแบบด้ามจับร่องและรูปตัว T
เครื่องตัดท่อและท่อ อนุญาตให้ผู้ใช้ตัดท่อพลาสติกที่ช่างไฟฟ้าและช่างประปาใช้ มีกลไกการหมุนแบบแปดคลิกเพื่อให้แรงกดสูงสุดบนท่อเพื่อการตัดที่ราบรื่นและสะอาด มีความยาวโดยรวม 5 ถึง 8.5 นิ้ว
เครื่องมือพิเศษเกี่ยวกับระบบประปา รวมเครื่องตัดท่อสำหรับงานหนักและชุดประแจท่อภายในสำหรับงานติดตั้งระบบประปาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หัวกัดท่อที่มีรีมเมอร์แบบพับได้ขนาดเต็มพร้อมขอบตัดสองด้านสำหรับการลบคมท่อและลูกบิดร่องขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มแรงบิดที่ใช้
ท่อโค้ง มีโครงสร้างโลหะผสมหล่อที่ทนทานสำหรับการดัดทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมท่อผนังบางและสายอ่อนและแท่งในช่วง 90 - 180 องศาในการดำเนินการครั้งเดียว รวมเข้ากับด้ามจับที่ยาวเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
เกี่ยวกับบริษัท เจเนอรัล ทูลส์ แอนด์ อินสทรูเมนท์ส จำกัด
General Tools & Instruments LLC เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตเครื่องมือช่างคุณภาพสูงเครื่องมือดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับการวัดความแม่นยำต่างๆการบำรุงรักษาสถานที่การประปาการตรวจสอบและงานเครื่องกล แคตตาล็อกเครื่องมือทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน ETL, FSC และ SAE และรวมถึงระบบประปางานไม้การตรวจสอบเครื่องมือวัดและตรวจสอบความแม่นยำที่ใช้โดยพ่อค้าช่างฝีมือช่าง DIY และช่างเครื่องมากกว่า 1000 รายการ หมวดเครื่องมือวัดตามเครื่องมือทั่วไปประกอบด้วยคาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์สี่เหลี่ยมไม้โปรแทรกเตอร์เกจเทอร์มอมิเตอร์เครื่องวัดความชื้นไซโครมิเตอร์เทปวัดและวงเวียน เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางใช้ในการวัดภายในภายนอกความลึกและขั้นตอนในหน่วยนิ้วหรือมิลลิเมตร มีให้เลือกทั้งแบบเวอร์เนียหน้าปัดดิจิตอลและสปริงคาลิปเปอร์ที่มีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน เทอร์มอมิเตอร์เครื่องมือทั่วไปใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยรอบและพื้นผิวและมีให้เลือกทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสพร้อมตัวเลือกในการอ่านค่าหน้าปัดและดิจิตอล Raptor Supplies นำเสนอเครื่องมือทั่วไปเหล่านี้ที่หลากหลายในช่วงและความแม่นยำที่แตกต่างกัน