GEORG FISCHER CPVC อินไลน์ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์วหน้าแปลน x หน้าแปลน
ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์วได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหล ความดัน และปิดสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารละลาย ของเหลว และก๊าซ บอลวาล์วสหภาพที่แท้จริงของ Georg Fischer ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และเหมาะสำหรับการผลิตต่างๆ เชิงพาณิชย์ และแม้กระทั่งการจัดเก็บสารเคมี ...การดำเนินงานอ่านเพิ่มเติม
CPVC อินไลน์ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์วหน้าแปลน x หน้าแปลน
Georg Fischer True union ball valves ออกแบบมาเพื่อใช้ในการชลประทาน สระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย วิศวกรรมน้ำรีไซเคิล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การก่อสร้างโยธา และอุตสาหกรรมอื่นๆ บอลวาล์วยูเนี่ยนแท้เหล่านี้มียูเนี่ยนคู่ อนุญาตให้บริการขณะซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์ว ส่วนหลักของวาล์วหรือตัวรองรับคือตำแหน่งที่จับและลูกปืน และสามารถถอดออกจากสายการผลิตได้เพื่อการบริการที่ง่ายดายโดยไม่ต้องรื้อระบบทั้งหมด บอลวาล์วแบบแมนนวลเหล่านี้จัดการการไหลของของเหลวในท่อ มาพร้อมกับคันโยกที่ปิดหรือเปิดพอร์ตทรงกลมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านระบบได้ วาล์วแบบเต็มพอร์ตของ Georg Fischer มีที่นั่งที่รับน้ำหนักได้แบบไดนามิกซึ่งรักษาแรงดันที่สม่ำเสมอบนลูกบอลเพื่อหยุดการรั่วไหล ก้าน CPVC ของบอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงเหล่านี้มีจุดพักในตัวเหนือซีลเพื่อหยุดการรั่วไหลหากมือจับแตกออก บอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงเหล่านี้มาพร้อมกับเม็ดมีดสำหรับติดตั้งสแตนเลสและให้ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 32 องศาถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากวาล์วยูเนี่ยนบอลที่แท้จริงเหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดท่อ 3 และ 4 นิ้ว
ใช้
บอลวาล์วแบบข้อต่อตรงของ Georg Fischer เป็นวิธีที่ง่ายในการเริ่มและหยุดการไหลในระบบ มักใช้ในการจัดเก็บสารเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และมีความสำคัญในกระบวนการผลิตหลายประเภท
กลไกการทำงาน
หลักการทำงานของวาล์วยูเนี่ยนบอลอย่างแท้จริงคือควบคุมหรือควบคุมการไหลของของไหล (ของเหลว ก๊าซ ของแข็ง หรือของเหลวข้น) โดยการปิด เปิด หรือปิดกั้นทางเดินต่าง ๆ บางส่วนโดยใช้ลูกบอลควบคุมที่มีรูอยู่ภายใน เมื่อวาล์วเปิด ท่อเจาะจะยอมให้ก๊าซ น้ำมัน หรือของเหลวอื่นๆ ไหลผ่านได้ สามารถหมุนไปที่ตำแหน่งปิดซึ่งรูเจาะตั้งฉากกับการเปิดไปป์ไลน์เพื่อหยุดเนื้อหาไม่ให้ไหลผ่าน
คุณสมบัติ
- Georg Fischer บอลวาล์วแบบข้อต่อตรงเหมาะสำหรับใช้กับของเหลวสะอาด น้ำ และสารเคมี
- บอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงเหล่านี้มีที่นั่งที่รับน้ำหนักแบบไดนามิกของ PTFE ซึ่งรักษาแรงดันบนลูกบอลให้คงที่เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- บอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงเหล่านี้มาพร้อมกับพาหะที่สามารถถอดออกจากระบบท่อเมื่อจำเป็น ซึ่งอนุญาตให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวพาได้โดยไม่ต้องรื้อระบบทั้งหมด
- บอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงเหล่านี้มีการเชื่อมต่อพอร์ตเต็มรูปแบบ ทำให้เข้ากันได้กับท่อที่มีการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต 3/4 นิ้ว / ปลายเกลียว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- บอลวาล์วยูเนี่ยนแท้ของ Georg Fischer เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 1970-01, ASTM D1784, FDA, NSF 61 และ USP Class VI เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความปลอดภัยของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
บอลวาล์วใช้กันอย่างไร?
บอลวาล์วเป็นวาล์วปิดของของไหลที่ใช้มากที่สุดในโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ ทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง พวกเขายังใช้ในระบบก๊าซเชื้อเพลิงที่ป้อนเตาเผา
บอลวาล์วยูเนี่ยนที่แท้จริงคืออะไร?
บอลวาล์ว True union มีลักษณะเป็น double union ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาวาล์วได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่ว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์ว) ส่วนหลักของวาล์วหรือพาหะคือตำแหน่งที่ลูกบอลและที่จับอยู่ในตำแหน่ง สามารถนำออกจากสายการผลิตได้เพื่อการบริการที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนทั้งระบบ
บอลวาล์วยูเนี่ยนคู่คืออะไร?
ดับเบิลยูเนี่ยนบอลวาล์วมีสองยูเนี่ยนอยู่ทั้งสองข้าง สหภาพแรงงานอนุญาตให้คลายเกลียวและปล่อยวาล์วออกจากท่อ โดยสามารถซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการอุดตันหรือไม่ จากนั้นจึงใส่กลับเข้าไปในท่ออย่างสบาย โดยที่ข้อต่อของวาล์วจะกระชับได้อีกครั้ง
สหภาพแรงงาน PVC และตัวเชื่อมต่อข้อต่อท่อคืออะไร?
ข้อต่อท่อพีวีซีและข้อต่อท่อพีวีซีเป็นอุปกรณ์ท่อที่ใช้ในการยึดท่อสองท่อโดยไม่ต้องใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันหรือข้อต่อแบบติดกาวแบบดั้งเดิม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายไฟต่อ
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ
- สถานี 5S Red Tag
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
- ตู้
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- การกรอง
- เครื่องมือยึด
- มอเตอร์ลม
- QORPAK ขวดแก้วสำเร็จรูป
- GENERAL ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ TKC
- SOUTHWIRE COMPANY ไขควงหลายบิต
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal
- SPEARS VALVES ข้อต่ออัดพีวีซี, ปะเก็นอีลาสโตเมอร์
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มเพลาแนวตั้ง สามเฟส P-Base
- GUARDIAN EQUIPMENT หัวสเปรย์ซีรีส์ GS-Plus
- CONDOR ฝาสูบล็อค
- STEINEL สะท้อนแสง
- NIBCO อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางยาว ทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อ