GEORG FISCHER Blind Flange, CPVC, Schedule 80, Gray
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9853-025 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4 | 7" | 2.5 " | ฿2,797 | |
A | 9853-020 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4 | 6" | 2" | ฿1,647 | |
B | 9853-040 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 8 | 9" | 4" | ฿4,029 | |
C | 9853-060 | หน้าแปลนตาบอด | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8 | 11 " | 6" | ฿8,990 | |
B | 9853-015 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4 | 5" | 1.5 " | ฿1,877 | |
A | 9853-030 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4 | 7.5 " | 3" | ฿3,074 | |
B | 9853-010 | หน้าแปลนตาบอด | 150 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4 | 4.25 " | 1" | ฿1,197 | |
D | 9851-060 | หน้าแปลน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8 | 11 " | 6" | ฿6,705 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อพลังงานแสงอาทิตย์
- ปลอกกันบาด
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- ถาดและกระทะในห้องปฏิบัติการ
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- วงเล็บและวงเล็บ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- KILLARK ท่อร้อยสายไฟ
- APPROVED VENDOR ฝาเกลียวขวดแก้ว
- EBERBACH เครื่องกวนในห้องปฏิบัติการ
- TEMPCO ฮีตเตอร์วงเซรามิก BCH
- MIDWEST INSTRUMENTS เครื่องวัดความดันแตกต่างรุ่น 130
- SUPER-STRUT U562 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- THOMAS & BETTS บาร์เรลเชื่อม
- APOLLO VALVES 4A-200 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES ปะเก็นอะแดปเตอร์ EPDM Tank
- BULLDOG ท่อด้านนอก