GEORG FISCHER Coupling, CPVC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-003 | เอฟเอ็นพีที | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 3 / 8 " | ฿786 | |
B | 9830-012 | เอฟเอ็นพีที | 260 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿1,057 | |
B | 9830-010 | เอฟเอ็นพีที | 315 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿908 | |
B | 9830-040 | FNPT x FNPT | 162 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿4,937 | |
B | 9830-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,870 | |
B | 9830-020 | FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿1,193 | |
B | 9830-007 | FNPT x FNPT | 344 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿859 | |
B | 9830-005 | FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿563 | |
B | 9830-015 | FNPT x FNPT | 235 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿1,140 | |
B | 9829-025 | เบ้า | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿1,760 | |
C | 9829-080 | เบ้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8" | ฿13,857 | |
B | 9829-012 | เบ้า | 520 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿558 | |
C | 9829-585 | เบ้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8" | ฿21,094 | |
B | 9829-040 | เบ้า | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿2,271 | |
C | 9829-582เอฟบี | เบ้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8" | ฿24,727 | |
B | 9829-010 | เบ้า | 630 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿367 | |
D | 9829-060 | เบ้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 6" | ฿5,355 | |
B | 9829-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿1,722 | |
B | 9829-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿640 | |
B | 9829-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿758 | |
B | 9829-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿291 | |
B | 9829-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿213 | |
A | 9830-002 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 1 / 4 " | ฿662 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือนและผ้าพัน
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยทรงโดม
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ท่อ Viton
- ข้อต่อท่อ
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ถั่วลิสง
- เล็บ
- PARKER Hex Head Plug สแตนเลส
- SPEARS VALVES พีวีซีไดอะแฟรมวาล์ว ซ็อกเก็ต EPDM เมตริก
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์หัวจับ HSS แบบขลุ่ยตรง
- DAYTON ชุดอุปกรณ์เสริมสูญญากาศ
- EAZYPOWER Chuck Key KG ประเภท L
- WIEGMANN ดริปชิลด์
- GREENLEE ชุดเครื่องมือจีบ
- GRAINGER รถเข็น
- TIMKEN VS ประเภท เมตริก วีริง
- WEG SSW05-Series ซอฟต์สตาร์ทเตอร์