GEORG FISCHER Coupling, PVC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | 80 | ฿2,381 | |
A | 830-020 | FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | 80 | ฿868 | |
A | 830-005 | FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | 80 | ฿228 | |
A | 830-007 | FNPT x FNPT | 344 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | 80 | ฿295 | |
A | 830-010 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | 80 | ฿350 | |
A | 830-015 | FNPT x FNPT | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | 80 | ฿892 | |
A | 830-025 | FNPT x FNPT | 212 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | 80 | ฿2,247 | |
A | 829-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | 80 | ฿482 | |
B | 829-060 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 6" | 80 | ฿3,291 | |
A | 829-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 2" | 80 | ฿506 | |
A | 829-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 630 psi ที่ 73 องศา F | 1" | 80 | ฿279 | |
A | 829-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | 80 | ฿275 | |
A | 829-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 3" | 80 | ฿1,173 | |
A | 829-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 4" | 80 | ฿1,451 | |
A | 829-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | 80 | ฿1,102 | |
B | 829-003 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | กำหนดการ 80 | ฿373 | |
A | 829-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 520 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | 80 | ฿383 | |
A | 829-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | 80 | ฿200 | |
B | 829-080 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 8" | 80 | ฿4,037 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตู้
- อ่างล้างมือและสถานีล้างมือ
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องทดสอบความชื้นเมล็ดพืช
- ลวดหนาม
- โครงสร้าง
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T3 1/4, 14.4V
- DAYTON โอเวอร์โหลดรีเลย์ IEC สำหรับใช้กับคอนแทคเตอร์ IEC พร้อมเดย์ตัน
- THOMAS & BETTS การมัดสายเคเบิล
- TORNADO เครื่องดูดฝุ่นนิวเมติก
- ULTRA-DEX USA เม็ดมีดกลึงลบซีรีย์ WNMG
- DWYER INSTRUMENTS DBT ซีรี่ส์ Digital Solar-Powered Bimetal Thermometers
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตมิเตอร์ CT
- GREENLEE เครื่องตัดสายเคเบิลไร้สาย
- TSUBAKI เฟืองเจาะสำเร็จรูป
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS