GEORG FISCHER CPVC อินไลน์, บอลวาล์ว True Union, ช่องเสียบ/FNPT x ช่องเสียบ/FNPT
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | จัดการวัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | 0 องศาถึง 180 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿4,527 | |
A | 163546344 | 0 องศาถึง 180 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1" | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿6,418 | |
A | 163546343 | 0 องศาถึง 180 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿5,335 | |
A | 163546341 | 0 องศาถึง 200 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 150 psi | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿4,485 | |
A | 163546345 | 0 องศาถึง 200 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 150 psi | 1.25 " | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿7,810 | |
A | 163546347 | 0 องศาถึง 200 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 150 psi | 2" | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿12,064 | |
A | 163546346 | 0 องศาถึง 200 องศา F | โพรพิลีน | WOG 230 psi | WSP 150 psi | 1.5 " | EPDM | PTFE | ซีพีวีซี | ฿9,722 | |
B | 163375004 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1" | EPDM | PTFE | พีวีซี | ฿4,792 | |
B | 163375002 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | พีวีซี | ฿2,557 | |
B | 163375021 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 225 psi | WSP 0 psi | 1.5 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | พีวีซี | ฿8,664 | |
B | 163375005 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1.25 " | EPDM | PTFE | พีวีซี | ฿5,262 | |
B | 163375006 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 1.5 " | EPDM | PTFE | พีวีซี | ฿6,686 | |
B | 163375018 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 225 psi | WSP 0 psi | 3 / 4 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | พีวีซี | ฿4,621 | |
B | 163375019 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 225 psi | WSP 0 psi | 1" | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | พีวีซี | ฿5,575 | |
B | 163375020 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 225 psi | WSP 0 psi | 1.25 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | พีวีซี | ฿7,729 | |
B | 163375022 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 225 psi | WSP 0 psi | 2" | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | พีวีซี | ฿12,242 | |
B | 163375007 | 0 องศาถึง 210 องศา F | พีวีซี | WOG 230 psi | WSP 0 psi | 2" | EPDM | PTFE | พีวีซี | ฿10,503 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กับดักกระดิ่งและท่อระบายน้ำ
- แบริ่งแขน
- Scribers และ Probes
- ไขควงไร้สาย
- สายเบรค
- ตู้
- เครื่องมือตกแต่ง
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- กรรไกรไฟฟ้า
- สีโป๊ว
- ADVANCE TABCO อ่างล้างจาน 2 สถานี
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ผู้ถือบิต
- UNITHERM FreezePro Wrap Flange และ Valve Insulation Cover
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษแรงดันสูง
- PETERSEN PRODUCTS ระบาย Flusher
- FEBCO เครื่องกรองไวย์ซีรีส์ 758A
- EATON ยูนิตสวิตช์แบบเลือกค่าซีรีส์ E34
- 3M แผ่นขัด
- NORTON ABRASIVES แปรงถ้วย
- BROWNING TP110H ซีรีส์ ลิมิตเตอร์แรงบิด