GEORG FISCHER Elbow, 45 Degrees, PVC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 819-003 | FNPT x FNPT | 150 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿591 | |
B | 819-007 | FNPT x FNPT | 344 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿441 | |
B | 819-020 | FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,511 | |
B | 819-015 | FNPT x FNPT | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿1,076 | |
B | 819-010 | FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿568 | |
B | 819-005 | FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿407 | |
B | 819-040 | FNPT x FNPT | 212 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿7,097 | |
B | 819-012 | FNPT x FNPT | 260 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿794 | |
B | 819-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿4,495 | |
A | 819-002 | FNPT x FNPT | 150 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿596 | |
B | 817-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 520 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿576 | |
B | 817-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿313 | |
B | 817-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿217 | |
C | 817-060 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 6" | ฿4,672 | |
B | 817-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿2,215 | |
B | 817-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿802 | |
B | 817-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿3,744 | |
C | 817-080 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 8" | ฿8,864 | |
B | 817-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿676 | |
B | 817-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 630 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿429 | |
B | 817-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿1,847 | |
C | 817-003 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿487 | |
C | 817-002 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿404 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สตูล
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- มอเตอร์เมาท์อะแดปเตอร์
- ลิฟท์วัสดุ
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- ดีบุก
- ELVEX เลื่อยโซ่ยนต์
- WESTWARD 3/8 "Drive Impact Socket Adapter
- WATTS ชุดซ่อมตรวจสอบโซนแรงดันลดลง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ข้อต่อสวมหัวจุก x ปะเก็นลดข้อต่อ
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึก 1 จุดไดรฟ์ 2/12 นิ้ว
- EATON แผ่นฟิลเลอร์ BR ซีรีส์
- TECHNIKS หัวจับคอลเล็ต
- ALL MATERIAL HANDLING CROX Series ตะขอล็อคตาในตัว เกรด 100
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 72-025