ข้องอ GEORG FISCHER 90 องศา CPVC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9808-040 | FNPT x FNPT | 162 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿8,594 | |
B | 9808-003 | FNPT x FNPT | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 3 / 8 " | ฿648 | |
C | 9808-015 | FNPT x FNPT | 235 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿1,096 | |
A | 9808-030 | FNPT x FNPT | 187 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿5,749 | |
C | 9808-007 | FNPT x FNPT | 344 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿468 | |
C | 9808-005 | FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿302 | |
C | 9808-010 | FNPT x FNPT | 330 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿657 | |
C | 9808-012 | FNPT x FNPT | 260 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿1,133 | |
C | 9808-020 | FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿1,553 | |
D | 9808-002 | FNPT x FNPT | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 1 / 4 " | ฿643 | |
E | 9807-010 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 330 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿752 | |
E | 9807-005 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 424 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿575 | |
E | 9807-007 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 344 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿581 | |
C | 9806-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3 / 4 " | ฿248 | |
A | 9806-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 4" | ฿5,418 | |
C | 9806-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2" | ฿893 | |
D | 9806-080 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 8" | ฿20,321 | |
A | 9806-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 375 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 3" | ฿2,647 | |
C | 9806-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 520 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.25 " | ฿782 | |
C | 9806-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 630 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1" | ฿446 | |
A | 9806-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 2.5 " | ฿2,452 | |
C | 9806-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1.5 " | ฿694 | |
C | 9806-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 210 องศา F | 1 / 2 " | ฿193 | |
F | 9806-060 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 6" | ฿8,467 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้างขวด
- สต็อกแท่งทองแดง
- เครื่องตรวจจับรังสี
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- Clamps
- ประแจ
- การกรอง
- การเติมอากาศ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- BULLARD เกราะหน้ากะบังหมวก
- APPROVED VENDOR หลอดกรองข้างขวด
- PLASTIC SUPPLY ตี๋พีวีซี
- SALSBURY INDUSTRIES การติดตั้งกระบอกสูบล็อค
- VULCAN HART แผง Manifold
- AIRMASTER FAN สายพานขับ Mancoolers แบบพกพา
- LEGRIS ไวส์
- NEOPERL Outlets
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด ขนาด 70
- LITTLE GIANT บันไดเสริมไฟเบอร์กลาสไฮเปอร์ไลท์ พร้อมกราวด์คิว ตะขอเก็บสาย