GLEASON สายไฟฟ้าแบบแบน
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดตัวนำ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR70041212 | 14 | 16 AWG | 0.225 " | 1.7 " | ฿477 | |
A | GR70041312 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.82 " | ฿615 | |
A | GR70041308 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.29 " | ฿491 | |
A | GR70041408 | 23 | 12 AWG | 0.26 " | 1.44 " | ฿568 | |
A | GR70041304 | 27 | 14 AWG | 0.24 " | 0.69 " | ฿171 | |
A | GR70041404 | 33 | 12 AWG | 0.26 " | 0.8 " | ฿254 | |
A | GR70041504 | 44 | 10 AWG | 0.29 " | 0.89 " | ฿414 | |
A | GR70041604 | 60 | 8 AWG | 0.375 " | 1.225 " | ฿681 | |
A | GR70041704 | 82 | 6 AWG | 0.435 " | 1.49 " | ฿1,026 | |
A | GE70041804 | 104 | 4 AWG | 0.515 " | 1.75 " | ฿1,724 | |
A | GR70041904 | 142 | 2 AWG | 0.575 " | 1.975 " | ฿2,427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแบ่งถัง
- แผ่นปิดและตัวป้องกันโคลน
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- ชุดประกอบรางรถไฟเชิงเส้น
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- รอกและรถเข็น
- ไวร์เวย์
- คู่มือการใช้งาน
- HALLOWELL ฐานด้านหน้าตู้เก็บของ
- QORPAK ขวดบรรจุแก้วสำเร็จรูป
- AKRO-MILS 30080 เชลฟ์แม็กซ์ ชั้นวางถัง
- RITTAL กล่องขั้ว KL ที่ไม่มีแผ่นต่อม
- VULCAN HART การลดบูช
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Crosses, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- WIRECRAFTERS ชุดสิ่งที่แนบมา
- STANLEY Staples
- HUMBOLDT ขวดจ่ายโพลิเอทิลีน
- GROVE GEAR Bravo 525 Series สไตล์ซีรีส์ BMQ-L ตัวลดความเร็วหนอนอะลูมิเนียมขนาดกะทัดรัด